JOBOX PAC1587000 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQM 4NY52

JOBOX PAC1587000 Crossover Truck Box, kompakti, 60.125 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini

Varastossa
Tuote: AD9AQM Malli: PAC1587000Ristiviite: 4NY52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€709.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriKirkas
Suorittaa loppuunKirkaslakka
Kaasu-iskuKyllä
Mitata16 ga.
Kahva tyyliNappi
Korkeus11.25 "
LukitusmekanismiPoraa kestävät painonapit
Pituus60.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliPultti kiinni
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti6.1 cu. ft.
TyyppiKompakti
Leveys20.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox PAC1587000 crossover-kuorma-autolaatikko soveltuu vasaroiden, jyrsinten, porien ja pihtien säilyttämiseen autojen kunnossapitoon, MRO- ja rakennussovelluksiin. Jobox kuorma-autojen laatikot voidaan asentaa kuorma-auton sängyn kiskoille.

Ominaisuudet:

  • Jobox PAC1587000 -säilytyslaatikossa on leveät ylälaatikon laipat kestävyyden takaamiseksi ja RSL-laminoidut jäykät rakenteelliset kannen tuet, jotka lisäävät lujuutta.
  • Sen molemmissa päissä on säilytyslokerot pienten tarvikkeiden säilyttämistä varten ja 4-osastoinen säilytyslokero järjesteltyä säilytystä varten.
  • Siinä on kuljettajan puolelta lukittava kansi ja siihen pääsee käsiksi molemmista päistä.
  • Siinä on Gear-Lock-itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä, joka lukitsee ja sulkeutuu joka kerta idioottivarmalla tavalla.
  • Siinä on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle samalla kun ne lukittuvat Gear-Lock-salpaan maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Siinä on täysleveä lukkokonsoli, joka suojaa lastivaurioita samalla kun se suojaa lukitusmekanismia.
  • Siinä on Armor-Brite-jauhemaali korkeaa kulutuskestävyyttä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka estää tämän Jobox PAC1587000 kuorma-auton laatikon kansi putoamasta lastauksen aikana?

V. Tässä crossover-laatikossa on itsestään nousevat kannet, joita tukevat kaksi kaasujousta. Kun kansi avataan, se pysyy paikoillaan turvallista lataamista/purkamista varten.

K. Onko tämä Jobox tämä PAC1587000 kuorma-auton laatikko vedenkestävä?

V. Kyllä, tässä crossover-auton laatikossa on täyspitkä jauhemaalattu kansi, joka kestää satunnaisia ​​vesiroiskeita.

K. Kuinka estää tämän Jobox PAC1587000 crossover kuorma-auton laatikko liukumasta?

A. Varmista asennuksen aikana, että crossover-kuorma-auton laatikko asetetaan kuorma-auton ohjaamoa lähimpänä oleville sängyn kiskoille. Laatikon leveät sivuvarret estävät kuorma-auton laatikkoa siirtymästä/liukumasta sijoituksen jälkeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiVäriMateriaaliHinta
JOBOX PAC1580000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQK 4NY50 Pac158000070.12 "20.88 "14.25 "Avain9.2 cu. ft.KirkasAlumiini€776.06
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1585000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 21 x 19.875 tuuman koko, kirkas, alumiini | AD9AQL 4NY51 Pac158500070.12 "21 "19.875 "Avain13 cu. ft.KirkasAlumiini€941.78
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1580002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | AD9AQU 4NY58 Pac158000270.12 "20.88 "14.25 "Avain9.2 cu. ft.MustaAlumiini€819.30
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1582000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | AE4AKU 5HE87 Pac158200070.12 "20.88 "17.25 "Avain11.3 cu. ft.KirkasAlumiini€922.19
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1582002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.88 x 17.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GEP Pac158200270.12 "20.88 "17.25 "Avain11.3 cu. ft.MustaAlumiini€1,265.90
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1584000 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, kirkas, alumiini | CM9GEQ Pac158400073.12 "20.88 "14.25 "Avain10.4 cu. ft.KirkasAlumiini-
Tarjouspyyntö
JOBOX PAC1584002 Crossover Truck Box, Super Duty, 73.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GER Pac158400273.12 "20.88 "14.25 "Avain10.4 cu. ft.MustaAlumiini-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PAC1587000 Crossover Truck Box, kompakti, 60.125 x 20.875 x 11.25 tuuman koko, kirkas, alumiini
€709.33 / yksikkö