Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

DBI-SALA 1110891 Flash- / liekinkestävät valjaat, läpivientisolki, 7000 lb | AA2DTA 10E649

DBI-SALA 7012815816 70007423588 kokovartalovaljaat, paritus/paritus, L, 420 lb painokapasiteetti, 1110891, paritus

Tuotenumero: AA2DTA Malli: 7012815816Ristiviite: 10E649 / 70007423588
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€916.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetLäpäise
VäriMusta
Edessä D-rengasEi
Laitteiston viimeistelyPVC-päällystetty
LaitteistomateriaaliTaottu seosteräs
Valjaiden käyttöKaari Salama
Jalkahihnan soljetLäpäise
Sivussa D-renkaatEi
KokoL
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus7000 lbs.
NauhamateriaaliKevlar, Nomex
Punnituskapasiteetin420 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6785
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 7012815816 70007423588 kokovartalovaljaat, paritus/paritus, L, 420 lb painokapasiteetti, 1110891, paritus
€916.41 / yksikkö