Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

DBI-SALA 1100940 ExoFit XP Arc Flash -valjaat, D-rengas, pikaliitin | AA2DRQ 10E640

DBI-SALA 7012815197 1100940 kokovartalovaljaat, Quick-Connect / Quick-Connect, M, 420 lb Painokapasiteetti

Tuotenumero: AA2DRQ Malli: 7012815197Ristiviite: 10E640 / 1100940
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€957.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
VäriMusta
Edessä D-rengasEi
LaitteistomateriaaliPVC-pinnoitettu taottu seosteräs
Valjaiden käyttöKaari Salama
Jalkahihnan soljetPika-yhteys
Sivussa D-renkaatEi
KokoM
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus7000 lb
NauhamateriaaliNomex (R) / Kevlar (R)
Painokapasiteetti420 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9395
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 7012815197 1100940 kokovartalovaljaat, Quick-Connect / Quick-Connect, M, 420 lb Painokapasiteetti
€957.20 / yksikkö