Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

DBI-SALA 1100942 Kaarivaljaat, 7000 lb vetolujuus, takana D-rengas | AA2DRT 10E642

DBI-SALA 7012815199 70007405833 Kokovartalovaljaat, Quick-Connect / Quick-Connect, XL, 310 lb Painokapasiteetti, 1100942

Tuotenumero: AA2DRT Malli: 7012815199Ristiviite: 10E642 / 70007405833
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€957.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetQuick Connect
VäriMusta
Edessä D-rengasEi
Laitteiston viimeistelyPVC-päällystetty
LaitteistomateriaaliTaottu seosteräs
Valjaiden käyttöKaari Salama
Jalkahihnan soljetQuick Connect
Sivussa D-renkaatEi
KokoXL
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus7000 lbs.
NauhamateriaaliKevlar, Nomex
Punnituskapasiteetin420 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9935
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 7012815199 70007405833 Kokovartalovaljaat, Quick-Connect / Quick-Connect, XL, 310 lb Painokapasiteetti, 1100942
€957.20 / yksikkö