Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

DBI-SALA 1110844 ExoFit XP Arc Flash -valjaat, pelastusverkkosilmukat, iso | AA2DRW 10E645

DBI-SALA 7012815804 1110844 Kokovartalovaljaat, Quick-Connect / Quick-Connect, L, 420 lb Painokapasiteetti, 1110844

Tuotenumero: AA2DRW Malli: 7012815804Ristiviite: 10E645 / 1110844
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€791.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
Värisininen
Edessä D-rengasEi
LaitteistomateriaaliPVC-pinnoitettu taottu seosteräs
Valjaiden käyttöKaari Salama
Jalkahihnan soljetPika-yhteys
Sivussa D-renkaatEi
KokoL
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus7000 lb
NauhamateriaaliNylon
Painokapasiteetti420 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.241
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 7012815804 1110844 Kokovartalovaljaat, Quick-Connect / Quick-Connect, L, 420 lb Painokapasiteetti, 1110844
€791.63 / yksikkö