DBI-SALA

Suodattaa

Turvallisuus

Materiaalinkäsittely

Pneumatiikka

Putkityöt

Ulkoiluvälineet

Sähkö-

Kiinnittimet

Turvallisuus Suodattaa

PutoamissuojausKatso kaikki

  • Palkki- ja teräsankkurit

    Sisältää palkkiankkurit, kärjet, ankkurikaapelit, käsivarsinauhat ja liukupalkki-ankkurit, jotka on suunniteltu esineiden kiinnittämiseen ja pitämiseen. Valituissa ankkurikaapeleissa on nimiliput, jotka helpottavat tunnistamista, ja niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne

  • Vartalovyöt

    Runko- ja valjaiden hihnat antavat kuljettajalle mukavuuden ja pitävät ne turvallisesti samalla kun kiipeilevät sauvoja. Polyesteri- / nahkavyöt, joissa on lisätty pehmuste lonkkamukavuuden lisäämiseksi samalla kun painopiste nousee ylöspäin

  • carabiners

    Saatavana ruostumattomasta teräksestä ja sinkitystä seosterästä. Tarjoa kuormitusta kestävällä 420 paunalla (OSHA-yhteensopiva luokitus). Ominaisuus päärynän muotoinen, itsesulkeutuva / kolminkertainen lukitusmekanismi lisää turvallisuutta

  • Betoniankkurit

    Sisältää betoniankkurit, betoniankkurihihnat ja D-rengasankkurit, jotka on suunniteltu yhdistämään rakenteelliset ja ei-rakenteelliset elementit betonipintoihin. D-rengasankkurit voidaan asentaa 11/16 tuuman, 18 mm tai 3/4 tuuman betonireikiin vaaka- tai pystysuunnassa. Mukana 5 lisäpulttia

  • Syksyn pidätys Davit Armsin jälkeen

    Käytetään kuljettajien suojaamiseen vahingossa kaatumiselta korkeudelta. Suljettu tila 4-in-1-davit-kiskonsuoja ja suojajärjestelmät, joissa on sisäänrakennettu hihnapyöräjärjestelmä ja putoamisen pysäytysmekanismi

  • Putoamispysäkit ja laajennukset

    Kannettavat putoamisen estopylväät 3M DBI-SAL -davit-aseille, jotka tarjoavat 360 asteen suojan jopa 3 työntekijälle. Ominaisuus on teleskooppirakenne, sisäänrakennettu vaaitusjärjestelmä ja ankkurirengas vaakasuoraan pelastusjärjestelmään. Pylväslaajennukset ylimääräisten työntekijöiden suojaamiseksi

  • Putoamissuojasarjat

    Tarjoaa täydellisen katon putoamissuojan ja sitä käytetään raskaiden ankkureiden kanssa, jotka kestävät enintään 310 paunan kuormat. Mukavat ja kevyet Delta-valjaat, joissa on läpivientilukko. Saatavana 1 ja 2 jalan pituisina

  • Fall Rescue -lisävarusteet

    Sisältää kiinnityslevyt, pelastusnauhat, pelastustangot, pelastusrannekkeet ja putkilaajennussarjat suljetuissa tiloissa tehtäviin pelastustoimiin. Nylonhihnat tekivät pelastusrannekkeet kiinnitettäviksi uhrin ranteeseen kapeita irrotuksia varten. Ominaiset kiinteät O-renkaan poistopisteet vinsseille / SRL

  • Putoamisen pelastuslaitteet

    Sisältää pelastustikkaat, laskeutumislaitteet, pelastusjärjestelmät, työpukut (lauta- ja kielisoljilla) sekä vyöt ja tyynyt. Rollgliss-sarjan laskeutumislaitteet tarjoavat tasaisen ja asteittaisen laskeutumisen hätäpoiminnan ja pelastustoimien aikana

  • kaiteet

    Teräksiset kaiteet estävät luvattoman pääsyn ja suojaavat tavaroita vahingoilta. Pienikokoinen ja kevyt vapaasti seisova kaidejärjestelmä, joka ei vaadi työkaluja asennettavaksi pinnalle

  • Valjaiden tarvikkeet
  • valjaat
  • Vaaka- ja pystysuuntaiset elämänviivat
  • Lifeline-tarvikkeet
  • Nettojärjestelmät
  • Paikoitus- ja kiinnitysnauhat
  • Kattoankkurit
  • Köysi tarttuu
  • Itsevetävät lifelines
  • Iskuja vaimentavat narut
  • Erikoisankkurit
  • Tyhjiöankkurit

Tietoja DBI-SALAsta

3M-tuotemerkki DBI-SALA on johtava putoamissuoja- ja pelastustuotteiden valmistaja rakennus-, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä kuljetusalalla. 3M DBI-SALA putoamissuojavarustus sisältää vartalovyöt, ankkurit, suljettujen tilanostimien kehykset, putoamissuojasarjat, sulkurenkaat ja suojakaiteet. DBI-SALA ExoFit-valjaat on suunniteltu suojaamaan putoamisilta rakennustyömailla ja sähkölinjojen huoltopalveluissa. Näissä kokovartalovaljaissa on olkapehmusteet, jotka jakavat painon tasaisesti, ja vyölenkit, joissa on pikakiinnitettävät soljet, jotka takaavat tiukan istuvuuden. Tietyissä malleissa on lisäksi taskut ja pussit lisätyökalujen kätevää säilytystä varten.

Yksinomaiset tuotemerkit