Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

DBI-SALA 1100941 ExoFit XP Arc Flash -valjaat, takana D-rengas, 7000 lb | AA2DRR 10E641

DBI-SALA 7012815198 70007405825 Kokovartalovaljaat, Quick-Connect / Quick-Connect, L, 420 lb Painokapasiteetti, 1100941

Tuotenumero: AA2DRR Malli: 7012815198Ristiviite: 10E641 / 70007405825
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€976.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetQuick Connect
VäriMusta
Edessä D-rengasEi
Laitteiston viimeistelyPVC-päällystetty
LaitteistomateriaaliTaottu seosteräs
Valjaiden käyttöKaari Salama
Jalkahihnan soljetQuick Connect
Sivussa D-renkaatEi
KokoL
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus7000 lbs.
NauhamateriaaliKevlar, Nomex
Punnituskapasiteetin420 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 7012815198 70007405825 Kokovartalovaljaat, Quick-Connect / Quick-Connect, L, 420 lb Painokapasiteetti, 1100941
€976.55 / yksikkö