DAYTON 7AR56 24 tuuman tuuletin, jossa käyttöpaketti 208-230 / 460 V | AF3CNF

DAYTON 7AR56 Pakotuuletin 24 tuumaa vetopaketilla 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3CNF Malli: 7AR56

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,521.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas poistoilmapuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C308
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP5608
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4889
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3679
Tuuletin RPM814
Lasikuitu seinä suljin nro5C215
Laipan syvyys1.25 "
Laipan leveys28 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.3-1.3/0.70
Sinkitty seinälevy nro1C746
Korkeus28 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU3
Maks. BHP0.38
Maks. Syvyys18 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Vaihe3
Potkurin dia.24 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.2
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.16.3
Venturin puhdistuma Dia.24.375 "
Venturin syvyys4.375 "
Jännite208-230/460
Säänkestävyys1WBV9
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.7125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAlumiiniseinä suljin nroLaakerin kokoSinkitty seinälevy nroKorkeusSisäänottosuoja nroMaks. BHPMaks. SyvyysHinta
DAYTON 7AR59 30 tuuman poistoilmapuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3CNJ 7AR591.6-1.8/0.93C3091"1C05534 "1WBU40.5820 "€3,096.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AR56 Pakotuuletin 24 tuumaa vetopaketilla 208-230/460 V
€2,521.92 / yksikkö