TRIPP LITE OMNIVSINT800 UPS System Line Interactive Tower 800VA | AH6VRA 36HV97

TRIPP LITE OMNIVSINT800 UPS System Line Interactive Tower 800VA

Varastossa
Tuote: AH6VRA Malli: OMNIVSINT800Ristiviite: 36HV97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€474.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUPS-järjestelmä
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)11.5 min. 3.5 min.
Johdon pituus6ft.
Syvyys7.5 "
Näytön tyyppiLED
Korkeus10.8 "
Hz50/60
Tulovirta2.4A
Tulojännite230 VAC
AsennusTower
NEMA-pistokkeen määrityksetC14
NEMA-vastaanottimen määrityksetC13
Myyntipisteiden lukumäärä4
Pistorasian tyyppiUPS / ylijännite
Lähtöjännite220/230/240 VAC
Vaihe1
PortitUSB ja TEL / DSL
Power Rating800VA
Siirtoaika2 - 4 ms
UPS-tyyppiline-interaktiivinen
Watts475W
Leveys5.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)28.45
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö: Kyllä
    • Faksi / modeemilinjan suojaus: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Vaihdettavat paristot

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräJohdon pituusSyvyysAsennusNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiHinta
TRIPP LITE SM2200RMDVTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.92kw 230v | AA6HUP 14A327 SM2200RMDVTAALine Interaktiivinen UPS6ft.25.2 "Teline / Tower5-20P / C205-15R, 5-20R(4) 5-15R, (4) 5-20R4 5-15/20R, 4 5-15R€3,867.43
TRIPP LITE SMART1500LCDXL Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA6YEC 15D972 SMART1500LCDXLLine Interaktiivinen UPS6ft.10.5 "Teline / Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(8) UPS / ylijännite€888.93
TRIPP LITE OMNI650LCD Line Interactive Ups 650va 350w 120vac | AA6YED 15D973 OMNI650LCDLine Interaktiivinen UPS6ft.7.2 "Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€344.33
TRIPP LITE AVR550U Line Interactive Ups 550va 300w 120vac | AA8ZJX 1AYA4 AVR550ULine Interaktiivinen UPS6ft.6"Työpöytä / torni5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€210.08
TRIPP LITE Smart1500LCD Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA8ZJY 1AYA5 Smart1500LCDLine Interaktiivinen UPS6ft.10.5 "Teline / Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€675.20
TRIPP LITE Smart1000LCD Line Interactive Ups 1kva 500w 120vac | AA8ZJZ 1AYA6 Smart1000LCDLine Interaktiivinen UPS6ft.7.2 "Tower5-15P5-15R(8) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite, (4) ylijännite€462.26
TRIPP LITE Smart750RM1U Line Interactive Ups 750va 450w 120vac | AA8ZKA 1AYA7 Smart750RM1ULine Interaktiivinen UPS10ft.16.8 "Teline5-15P5-15R(6) 5 - 15R(6) UPS / ylijännite€1,302.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE OMNIVSINT800 UPS System Line Interactive Tower 800VA
€474.26 / yksikkö