DYNABRADE 11,000 XNUMX kierrosta minuutissa Free Speed ​​Air Disc -hiomakone


Dynabrade-ilmalevyhiomakoneet käyttävät paineilmaa kovien materiaalien, kuten puun, metallin, muovin ja komposiitin, pintojen hiomiseen ja tasoittamiseen.

Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 8 , CFM @ Täysi lataus: 32 , Tehtävä: Teollinen , Pakokaasutyyppi: Takaosa , Vapaa nopeus: 11,000 rpm , HP: 0.7 , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Kokonaispituus: 6.625 " , Vaadittu paine: 90 psi , Muuttuva nopeus: Ei
TyyliMalliKahva materiaaliKoteloPad SizekuristaaHinta (ei alv)
A
50324
YhdistettyYhdistetty4"Laukaista€1,105.31
B
50321
KumiKumi4.5 "Vipu€1,136.47

Ominaisuudet

  • Ne käyttävät 0.7 hv:n moottoria, joka mahdollistaa pistehionta- ja viimeistelysovellukset jopa 11000 XNUMX rpm:n nopeudella. Tämä vaihteeton moottori vähentää myös huolto- ja seisonta-aikaa.
  • Niiden pistoolikahva parantaa käyttömukavuutta ja takapakoputki auttaa ohjaamaan roskat pois työtilasta.
  • Ne ovat nopeudensäädinohjattuja nopeuden ylläpitämiseksi raskaassa kuormituksessa, ja niissä on irrotettava sivukahva, joka voidaan helposti lukita / irrottaa käytöstä riippuen.
  • Näissä vapaanopeuksisissa ilmalevyhiomakoneissa on myös lukitustyyny, joka takaa sujuvan toiminnan ja minimaalisen työkalun tärinän.
  • Dynabrade 50321 kiekkohiomakoneen mukana tulee kiekkotyynykokoonpano, johon mahtuu uritetut keskireikäiset hiomalaikat erittäin tasaisen viimeistelyn saavuttamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on liipaisimen kaasun tehtävä?

Kaasu on paineherkkä laite, joka lisää pyörimisnopeutta, kun siihen kohdistetaan painetta. Kun paine poistetaan, työkalun toiminta pysähtyy.

Kuinka irrottaa ja asentaa kiekkotyyny ilmalevyhiomakoneeseen?

  • Irrota ilmajohto hiomakoneesta.
  • Irrota vanha kiekkotyyny hiomakoneesta työntämällä jakoavain (työkalun mukana) kumivaipan ja levytyynyn väliin. Kiinnitä hiomakoneen kara jakoavaimella samalla, kun käännät kiekkotyynyä vastapäivään.
  • Kun olet poistanut levytyynyn, tarkista karan kierrereikä varmistaaksesi, että kierteet ovat puhtaat ja ehjät.
  • Varmista, että fenolialuslevy on paikoillaan uuden levytyynyn kierreakselin ympärillä.
  • Kiinnitä hiomakoneen kara avaimella ja kiristä uusi kiekkotyyny tiukasti työkaluun.

Mikä on oikea tapa hioa kiekkohiomakoneella?

Hio aina levyn alaspäin oleva pinta, kun käytät työkalun kiekkoosaa. Hionta levyn ylöspäin voi saada työkappaleen lentämään ylöspäin ja aiheuttaa vahinkoa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?