DAYTON 7AR59 30 tuuman poistoilmapuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3CNJ

DAYTON 7AR59 Pakotuuletin 30 tuumaa vetopaketilla 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3CNJ Malli: 7AR59

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,096.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas poistoilmapuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C309
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko1"
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM @ 0.000 tuumaa. SP9474
CFM @ 0.125 tuumaa. SP7888
Tuuletin RPM687
Lasikuitu seinä suljin nro5C216
Laipan syvyys1.25 "
Laipan leveys34 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.6-1.8/0.9
Sinkitty seinälevy nro1C055
Korkeus34 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU4
Maks. BHP0.58
Maks. Syvyys20 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Vaihe3
Potkurin dia.30 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
Akselin dia.1"
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.16.3
Venturin puhdistuma Dia.30.375 "
Venturin syvyys5.25 "
Jännite208-230/460
Säänkestävyys1WBW1
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.588
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAlumiiniseinä suljin nroLaakerin kokoSinkitty seinälevy nroKorkeusSisäänottosuoja nroMaks. BHPMaks. SyvyysHinta
DAYTON 7AR56 24 tuuman tuuletin, jossa käyttöpaketti 208-230 / 460 V | AF3CNF 7AR561.3-1.3/0.703C3083 / 4 "1C74628 "1WBU30.3818 "€2,521.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AR59 Pakotuuletin 30 tuumaa vetopaketilla 208-230/460 V
€3,096.23 / yksikkö