A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 0.250-in. SP: 3679 , Laipan syvyys: 1.25 " , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Max. Tulolämpötila: 104-astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin kierrosluku: 1725 , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Terien lukumäärä: 6 , vaihe: 3 , Potkurin materiaali: Valettu alumiini , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 16.3 , Jännite: 208-230/460
Raskaat pakopuhaltimet, TENV -kotelot, 3 -vaiheinen rakenne
Daytonin raskaat poistoilmapuhaltimet soveltuvat ilmanvaihtoon varastoissa, tehtaissa, tehtaissa ja toimistoissa. Näissä yksiköissä on kuusiteräinen valettu alumiinipotkuri suuren ilmamäärän siirtämiseksi matalissa tai keskisuurissa staattisissa paineissa, mikä vähentää laitoksen melutasoa. Näissä puhaltimissa on täysin suljetut tuulettamattomat moottorikotelot (ilman aukkoja tai ulkoisia tuulettimia), jotka toimivat yksinkertaisella konvektiomenetelmällä lämmön poistamiseksi moottorin rungosta. Niissä on myös hihnakäyttö, joka tarjoaa joustavuutta puhaltimien nopeuksissa ja CFM: ssä tuulettimen suorituskyvyn optimoimiseksi. Koko puhallinkokoonpano sisältää moottorin, pyörät ja hihnan (pakattu erikseen), ja se voidaan asentaa helposti pysty- tai vaakasuoraan asentoon. Valitse laajasta valikoimasta näitä raskaita pakopuhaltimia, joita on saatavana 6/3 ja 4 tuuman laakerikoossa.