DAYTON 7AD22 Pakotuuletin 20 tuumaa 115/208-230 V | AF3BCB

DAYTON 7AD22 Pakotuuletin 20 tuumaa 115/208-230 V

Varastossa
Tuote: AF3BCB Malli: 7AD22

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,341.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiovarustepuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerin koko3 / 4 "
LaakerityyppiSuljettu tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3904
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3517
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2954
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2039
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1064
CFM @ 0.625 tuumaa. SP603
Tuuletin RPM1039
Lasikuitu seinä suljin nro5C214
Laipan syvyys1"
Laipan leveys24 "
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit5.9 / 2.8-2.9
Sinkitty seinälevy nro1C745
Korkeus24 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU2
Maks. BHP0.40
Maks. Syvyys19.5 "
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliTeräs
Akselin dia.3 / 4 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.17.2
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.17.2
Venturin puhdistuma Dia.20.5 "
Venturin syvyys3.25 "
Jännite115 / 208-230
Säänkestävyys3FKF2
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.49
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7AD26 Pakotuuletin 20 tuumaa 115/208-230 V | AF3BCF 7 AD266.8 / 3.1-3.4458742770.601/220203873€1,422.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AD22 Pakotuuletin 20 tuumaa 115/208-230 V
€1,341.41 / yksikkö