Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN TORCH VINKKI 46572301013 Break Away Bar | AG9UDD 22HM03

AMERICAN TORCH TIP 46572301013 Break Away -baari

Varastossa
Tuote: AG9UDD Malli: 46572301013Ristiviite: 22HM03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBreak Away -baari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0363
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AMERIKAN TORCHIN VINKKI 36572301012 Break Away Bar -koko 1kw | AG9UCK 22HL73 365723010121"€26.96
AMERICAN TORCH TIP 36602300230 Break Away Tanko koko 1.5kw | AG9UCL 22HL74 366023002301.5 "-
Tarjouspyyntö
AMERIKAN TORCH VINKKI 36602300550 Break Away Bar koko 2kw | AG9UCM 22HL75 366023005502"-
Tarjouspyyntö
AMERIKAN TORCH VINKKI 36673300280 Break Away Bar | AG9UCN 22HL77 36673300280--
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 36682300280 Break Away Bar | AG9UCQ 22HL79 36682300280--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 46572301013 Break Away -baari
€42.88 / yksikkö