VESTIL MEZZ-sarjan mezzanine-turvaportit


Suodattaa
Liitetyyppi: Lag pultit , Pohjan pituus: 4 / 4 " , Pohjan leveys: 4 / 4 " Sisältää: Laiteasetukset , Potkurilevyn korkeus: 4" , Pituus: 48 " , Max. Kuorman korkeus: 68 " , Kiskon keskikorkeus: 21 " , Asennusreiän halk.: 7 / 16 " , Lavojen lukumäärä: 2 , Varvaslaudan korkeus: 4" , Letkun koko: 1 1 / 2 "x 1 1 / 2" , Käyttäen lavan leveyttä: 48 "
TyyliMalliLeveysVäriSyvyysKaiteen korkeusKorkeusSisäsyvyysSisäleveysMateriaaliHinta (ei alv)
A
MEZZ-200-SS
68 1 / 2 "Hopea79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "56 "Ruostumaton teräs€3,408.95
Tarjouspyyntö
B
MEZZ-KD-88T-93D
96 "Keltainen87 1 / 6 "42 2 / 3 "87 5 / 9 "82 5 / 8 "-Teräs€1,318.61
Tarjouspyyntö
C
MEZZ-200-DW-SS
108 1 / 2 "Hopea79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Ruostumaton teräs€4,263.88
Tarjouspyyntö
D
MEZZ-200-DW
108 1 / 2 "Keltainen79 1 / 3 "42 1 / 3 "80 "71 7 / 8 "96 "Teräs€2,549.99
Tarjouspyyntö

MEZZ-sarjan mezzanine-turvaportit

Vestil MEZZ -sarjan mezzanine-turvaportit tarjoavat vertaansa vailla olevan OSHA-yhteensopivan putoamissuojan mezzanineissa tai korotetuilla kuormalavojen varastointialueilla. Näissä porteissa on hitsattu teräsrakenne, jossa on paistettu jauhemaalattu pinta, joka kestää naarmuuntumista ja haalistumista. Näiden turvaporttien muotoilu on niin tasapainoinen, että se tarjoaa sujuvan toiminnan myös ilman lisäjousia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?