A Alumiiniseinä suljin nro: 4C559 , koottu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerin koko: 3 / 4 " , Laakerityyppi: Suljettu tyynylohko , CFM @ 0.750-in. SP: 1064 , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C214 , Laipan syvyys: 1" , Laipan leveys: 24 " , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C745 , Korkeus: 24 " , Hz: 60 , Imuvahti nro: 1WBU2 , Max. Syvyys: 19.5 " , Max. Tulolämpötila: 104-astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin kierrosluku: 1725 , Moottorin tyyppi: Jaettu vaihe , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Terien lukumäärä: 6 , vaihe: 1 , Potkurin halkaisija: 20 " , Potkurin materiaali: Teräs , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Venturin välys halkaisija: 20.5 " , Venturin syvyys: 3.25 " , Jännite: 115 / 208-230 , Säätiedot: 3FKF2 , Leveys: 24 "
Vakio pakopuhaltimet, 20 tuuman potkurin halkaisija
Daytonin hihnakäyttöiset poistoilmapuhaltimet on suunniteltu teollisuuden ja kaupallisten tilojen asianmukaiseen ilmanvaihtoon. Näissä yksiköissä on kuusiteräinen sinkitty teräspotkuri suurten ilmamäärien siirtämiseen alhaisella staattisella paineella. Niissä on vaihteleva nousu, säädettävä moottoripyörä, joka mahdollistaa vaihtelevat tuulettimen nopeudet ja CFM optimoi tuulettimen suorituskyvyn. Näissä poistoilmapuhaltimissa on täysin suljettu ilma (TENO) -kotelo (pölytiivis), joka käyttää ulkoisten lähteiden ilmavirtaa ja puhaltaa ilmaa moottorin rungon yli jäähdyttämistä varten. Ne voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuoraan asentoon ja niitä on saatavana 6 ja 1039 rpm puhallinnopeudella.