DAYTON 6Z847 -visupora | AF2YFD

DAYTON 6Z847 ruuvipuristinpora

Varastossa
Tuote: AF2YFD Malli: 6Z847

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€370.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiopora
pohjakiinteä
Sänky / pohjaRinnakkainen 0.001 ": n kanssa
Leuan taipuma0.002 "@ 2000 paunaa
Leuan avaaminen6"
Jaw PlateNeliö - 0.002 "
Leuan leveys6"
Kurkun syvyys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6Z847 ruuvipuristinpora
€370.32 / yksikkö