WALTER TOOLS F4238 Porcupine-jyrsin


Walter F4238 porcupine jyrsimet ovat leikkaustyökaluja, jotka on suunniteltu korkean suorituskyvyn koneistukseen ilmailu-, auto-, yleisen suunnittelun, muotti- ja muottiteollisuuden, energian ja raskaiden laitteiden valmistusteollisuudessa. Nämä jyrsimet ovat tunnettuja ainutlaatuisesta suunnittelustaan, joka on saavutettavissa...käyttää useita leikkuureunoja säteittäisessä kuviossa, joka muistuttaa piikkisian piikkiä.Lue lisää

Suodattaa
Terän tyyppi: karbidi , Vasen/Oikea käsi: Oikea , Materiaali: Kaikki ISO
TyyliMalliVarsi Dia.IkävystyttääLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöVaadittujen lisäosien määräKokonaispituusHinta (ei alv)
A
F4238.UW38.051.Z03.90
0.75 "-1.693 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW38.051.Z03.9091.693 "€2,188.21
A
F4238.UB19.051.Z03.43
1"-2.244 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.UB19.051.Z03.43162.244 "€1,495.90
A
F4238.B27.066.Z04.57
1.0631.26 "1.26 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B27.066.Z04.57253.936 "€2,226.45
B
F4238.B27.063.Z04.43
1.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 Torx 15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "€1,975.16
A
F4238.B27.063.Z04.57
1.0631.063 "1.063 "2.598 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B27.063.Z04.57163.346 "€2,280.72
A
F4238.UW31.038.Z03.57
1.5 "-3.346 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW31.038.Z03.57183.346 "€1,485.15
A
F4238.UB26.064.Z04.57
1.25 "-2.795 "3"FS1453 Torx 15 IPF4238.UB26.064.Z04.57252.795 "€2,225.06
A
F4238.US5.064.Z04.99
1.25 "-2.244 "1.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.064.Z04.99122.244 "€3,495.61
A
F4238.B32.080.Z05.71
1.261.26 "2.913 "3.346 "FS1453 Torx 15 IPF4238.B32.080.Z05.71253.936 "€3,239.68
A
F4238.US5.051.Z03.85
CAT50V-3.898 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.051.Z03.85283.898 "€2,459.19
C
F4238.T36.040.Z03.29
HSK-A63 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.T36.040.Z03.29163.543 "€1,021.23
C
F4238.B32.085.Z05.71
NCT 80 "-2.559 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.B32.085.Z05.71244.566 "€3,139.04
D
F4238.UB31.076.Z05.71
T36 "-0.315 "1.575 "FS1459 Torx 15 IPF4238.UB31.076.Z05.7131.574 "€3,214.38
E
F4238.B32.080.Z05.57
T45 "-0.657 "1.968 "FS1495 Torx 20 IPF4238.B32.080.Z05.5741.574 "€2,826.01

Ominaisuudet

  • Näissä Walter Xtra-tec -jyrsijöissä on positiivinen ja pehmeä leikkaustoiminto, mikä johtaa korkeaan metallinpoistonopeuteen matalan suorituskyvyn koneissa.
  • Ne mahdollistavat jyrsinnän käyttämättä olaketta virtuaalisesti.
  • Nämä jyrsimet tarjoavat Tiger-tec-pinnoitteen korroosionkestävyyden ja tuottavuuden lisäämiseksi.
  • Niissä on aksiaalisesti kiinteä rajoitin kääntöterien ensimmäisessä rivissä, mikä parantaa prosessin luotettavuutta ja parantaa kääntöterän vakautta.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka minun tulee varmistaa turvallisuus, kun käytän Walter F4238 piikkijyrsimiä?

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja kuulosuojaimia.
  • Tutustu jyrsinkoneen toimintaan ja turvaominaisuuksiin.
  • Kiinnitä työkappaleet kunnolla ja vältä löysiä vaatteita tai koruja.
  • Noudata turvallisia työkalujen käsittelyn, koneen käytön ja lastunpoiston käytäntöjä.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sovellukseeni sopivaa jyrsintä?

Jyrsimen valinta riippuu koneistustoiminnasta, materiaalista, leikkausolosuhteista ja halutuista tuloksista. Harkitse leikkurin geometriaa, materiaalien yhteensopivuutta, leikkuureunojen määrää ja pinnoitusvaihtoehtoja sopivan leikkurin valinnassa.

Kuinka voin vähentää tärinää käytettäessä jyrsimiä?

Pinnalla tarkoitetaan ei-toivottua tärinää tai epävakaita leikkausolosuhteita, joita voi esiintyä jyrsinnän aikana. Voit vähentää tärinää säätämällä leikkausparametreja, kuten leikkausnopeutta, syöttönopeutta tai leikkaussyvyyttä. Jäykempien asetusten käyttäminen, sopivien työkalunpitimien valitseminen ja tärinänvaimennustekniikoiden käyttö voivat myös auttaa minimoimaan tärinää.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?