Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LCX2 Chemo-jätepussi, keltainen, 12 tuumaa - pakkaus 25 | AC9XHP

APPROVED VENDOR 3LCX2 Chemo Waste Bag keltainen, 12 tuuman pituus - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XHP Malli: 3LCX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChemo-jätepussi
Laukut / rulla / pakkaus25
Koko1 gal.
VäriKeltainen
Korkeus12 "
Pituus12 "
Materiaalipolyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus2 milj.
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3923210030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaukut / rulla / pakkausKokoKorkeusPituusVahvuusluokitusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3UAD5 Chemo -jätesäkki keltainen 15 tuuman pituus - 100 kpl: n pakkaus | AD2TUC 3 UAD51000.5 gal.15 "15 "Urakoitsija4 milj.12 "€150.60
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WYCB142233 Chemo-jätepussi, keltainen, 34 tuuman - 100 kpl pakkaus | AD2TUD 3UAD6 WYCB14223310014 gal.34 "34 "Urakoitsija4 milj.25 "€251.75
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3UAD7 Chemo-jätepussi, keltainen, 41 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AD2TUE 3 UAD710025 gal.41 "41 "Urakoitsija4 milj.31 "€322.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LCX2 Chemo Waste Bag keltainen, 12 tuuman pituus - 25 kpl pakkaus
€149.61 / yksikkö