DAYTON 6YTP9 säädettävät liukukiskot Nema 320/360 | AF2XRT

DAYTON 6YTP9 Säädettävät liukukiskot Nema 320/360

Varastossa
Tuote: AF2XRT Malli: 6YTP9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€636.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät liukukiskot
Pultin koko5 / 8 "
NEMA-kehykselle320/360
Korkeus2.5 "
Pituus25.5 "
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.4725
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)68.07
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
DAYTON 6YTP6 säädettävät liukukiskot Nema Frame 56/140 | AF2XRP 6YTP65 / 16 "1.125 "12 "3.5 "2€151.52
DAYTON 6YTP7 säädettävät liukukiskot Nema 180/210 | AF2XRQ 6YTP73 / 8 "1.75 "15 "5.5 "2€237.51
DAYTON 6YTP8 säädettävät liukukiskot Nema 250/280 | AF2XRR 6YTP81 / 2 "2"19.75 "7.38 "2€333.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6YTP9 Säädettävät liukukiskot Nema 320/360
€636.89 / yksikkö