DAYTON 6YTP7 säädettävät liukukiskot Nema 180/210 | AF2XRQ

DAYTON 6YTP7 Säädettävät liukukiskot Nema 180/210

Varastossa
Tuote: AF2XRQ Malli: 6YTP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät liukukiskot
Pultin koko3 / 8 "
NEMA-kehykselle180/210
Korkeus1.75 "
Pituus15 "
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6375
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
DAYTON 6YTP6 säädettävät liukukiskot Nema Frame 56/140 | AF2XRP 6YTP65 / 16 "1.125 "12 "3.5 "2€151.52
DAYTON 6YTP8 säädettävät liukukiskot Nema 250/280 | AF2XRR 6YTP81 / 2 "2"19.75 "7.38 "2€333.90
DAYTON 6YTP9 säädettävät liukukiskot Nema 320/360 | AF2XRT 6YTP95 / 8 "2.5 "25.5 "9.25 "1€636.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6YTP7 Säädettävät liukukiskot Nema 180/210
€237.51 /pakkaus