ASHCROFT 1084 Testipainemittari


Suodattaa
Tarkkuus: + /-0.5% , Kalibrointitodistus: NIST ja data , Kotelon väri: Hopea , Tapauksen aineisto: 316 Ruostumaton teräs , Yhteyden sijainti: Laske , Liitäntäkoko: 1 / 4 "NPT , Kellotaulun koko: 3" , Mittarin tyyppi: Testi , Linssin materiaali: Lasi , Käyttölämpötila Alue: -40 - 150 astetta F , Sormuksen materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs , Pistorasian materiaali: 316 Ruostumaton teräs
TyyliMalliasteikkoaluePienin valmistuminenPutkimateriaaliHinta (ei alv)
A
30-1084S 02L 60 PSI
5 psi0 - 60 psi0.2 psiRuostumaton teräs€325.26
A
301084S02L30C4
5 psi0 - 30 psi0.2 psi316 Ruostumaton teräs€479.89
A
301084S02L60C4
5 psi0 - 60 psi0.2 psi316 Ruostumaton teräs€479.89
A
30-1084S 02L 30 PSI
5 psi0 - 30 psi0.2 psiRuostumaton teräs€325.26
A
30-1084S 02L 100 PSI
10 psi0 - 100 psi1 psiRuostumaton teräs€325.26
A
301084S02L100C4
10 psi0 - 100 psi1 psi316 Ruostumaton teräs€479.89
A
301084S02L200C4
20 psi0 - 200 psi2 psi316 Ruostumaton teräs€479.89
A
30-1084S 02L 200 PSI
20 psi0 - 200 psi2 psiRuostumaton teräs€325.26
A
30-1084S 02L 300 PSI
50 psi0 - 300 psi2 psiRuostumaton teräs€325.26
A
30-1084S 02L 600 PSI
50 psi0 - 600 psi5 psiRuostumaton teräs€325.26
A
301084S02L300C4
50 psi0 - 300 psi2 psi316 Ruostumaton teräs€479.89
A
301084S02L600C4
50 psi0 - 600 psi5 psi316 Ruostumaton teräs€479.89
A
30-1084S 02L 1 PSI
100 psi0 - 1000 psi10 psiRuostumaton teräs€325.26
A
301084S02L1M C4
100 psi0 - 1000 psi10 psi316 Ruostumaton teräs€479.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?