Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6YTP6 säädettävät liukukiskot Nema Frame 56/140 | AF2XRP

DAYTON 6YTP6 Säädettävät liukukiskot Nema Frame 56/140

Varastossa
Tuote: AF2XRP Malli: 6YTP6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät liukukiskot
Pultin koko5 / 16 "
NEMA-kehykselle56/140
Korkeus1.125 "
Pituus12 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.754
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
DAYTON 6YTP7 säädettävät liukukiskot Nema 180/210 | AF2XRQ 6YTP73 / 8 "1.75 "15 "5.5 "2€237.51
DAYTON 6YTP8 säädettävät liukukiskot Nema 250/280 | AF2XRR 6YTP81 / 2 "2"19.75 "7.38 "2€333.90
DAYTON 6YTP9 säädettävät liukukiskot Nema 320/360 | AF2XRT 6YTP95 / 8 "2.5 "25.5 "9.25 "1€636.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6YTP6 Säädettävät liukukiskot Nema Frame 56/140
€151.52 /pakkaus