DAYTON 6YTP8 säädettävät liukukiskot Nema 250/280 | AF2XRR

DAYTON 6YTP8 Säädettävät liukukiskot Nema 250/280

Varastossa
Tuote: AF2XRR Malli: 6YTP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät liukukiskot
Pultin koko1 / 2 "
NEMA-kehykselle250/280
Korkeus2"
Pituus19.75 "
Leveys7.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.3875
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoKorkeusPituusLeveysPkg. MääräHinta
DAYTON 6YTP6 säädettävät liukukiskot Nema Frame 56/140 | AF2XRP 6YTP65 / 16 "1.125 "12 "3.5 "2€151.52
DAYTON 6YTP7 säädettävät liukukiskot Nema 180/210 | AF2XRQ 6YTP73 / 8 "1.75 "15 "5.5 "2€237.51
DAYTON 6YTP9 säädettävät liukukiskot Nema 320/360 | AF2XRT 6YTP95 / 8 "2.5 "25.5 "9.25 "1€636.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6YTP8 Säädettävät liukukiskot Nema 250/280
€333.90 /pakkaus