NICHOLSON Käsiviilat, Bastard Cut, 8 tuumaa


Suodattaa
Halkaisija: 5 / 16 " , Suorittaa loppuun: Luonnollinen , Pituus: 8" , kuvio: Amerikkalainen , Hampaita tuumaa kohti: 22
TyyliMalliLeikkaustyyppireunatKahvan muotoilueräProfiilin muotoLeveysHinta (ei alv)
A
21853
kusipääPyöreäEi eristettyKäsitiedostoPyöreä2.62 "€15.57
B
21748HN
Paskiainen / kaksinkertainenYksi leikkausPyöreä ergonominen kumiLitteä tiedostoSuorakulmainen2.5 "€20.82

Käsiviilat, Bastard Cut, 8 tuumaa

Crescent Nicholsonin 9-osaisissa viilasarjoissa on paskiainen leikkaus, jossa on karkeimmat ja vähiten hampaita tuumaa kohden. Niitä käytetään raskaaseen materiaalin poistoon, ja niissä on kumipäällysteiset ergonomiset kahvat mukavuuden ja hallinnan takaamiseksi. Näitä viilasarjoja on saatavana pyöreinä, puolipyöreina ja suorakaiteen muotoisina profiilina, pituudeltaan jopa 8 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?