Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIG PLR525 korjausmateriaali, pituus 120 tuumaa x leveys 4 tuumaa, keltainen | CT7UJB 452L56

NEW PIG PLR525 Repair Material, 120 Inch Length X 4 Inch Width, Yellow

Varastossa
Tuote: CT7UJB Malli: PLR525Ristiviite: 452L56

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjausmateriaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PIG PLR526 korjausmateriaali, pituus 120 tuumaa x leveys 4 tuumaa, oranssi | CT7UJA 452L57 PLR526€213.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PLR525 Repair Material, 120 Inch Length X 4 Inch Width, Yellow
€160.72 / yksikkö