DAYTON Universal AC / DC -moottorit, 5/16 tuumaa


Daytonin yleiskäyttöisiä AC/DC-moottoreita käytetään kannettavien sähkötyökalujen, kuten hiomakoneiden, jyrsinten, pistosahojen ja pyörösahojen, voimanlähteenä. Nämä luokan A / F eristetyt moottorit ovat kevyitä, kompakteja ja voivat toimia suurella käynnistysmomentilla ja nopeuksilla.

Suodattaa
kotelo: Avaa tippuminen , Kehys: standardista poikkeava , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Avainleikkauskoneet , Moottorin suunnittelu: Universal AC / DC , Moottorikotelon suunnittelu: avoin , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Asennusreiät: (2) # 10-32 , vaihe: 1 , Kierto: CCW , RPM-alue: yli 3600 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 5 / 16 " , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 115
TyyliMalliTyyppikilpi RPMLaakeritRungon halkaisijaKokonaispituusAkselin pituusTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkaHinta (ei alv)
A
2M139
10,000Holkki3.375 "5.5 "1"2.91/5F€183.30
B
2M057
5000pallo2.75 "5 5 / 16 "7 / 8 "1.21/15A€169.67

Universal AC / DC -moottorit, 5/16 tuumaa

Daytonin yleiset AC / DC -moottorit käyttävät vaihto- tai tasavirtaa hallitakseen kannettavia sähkötyökaluja, kuten porakoneita, pyörösahoja, hiomakoneita, jyrsimiä ja pistosahoja. Niissä on avoimet moottorikotelot, jotka suojaavat niitä pölyltä ja kosteudelta. Nämä UL -hyväksytyt moottorit ovat kevyitä ja kompakteja; pystyy toimimaan poikkeuksellisen nopeilla nopeuksilla ja suurella käynnistysmomentilla. Valitse yksi näistä yleismaailmallisista AC / DC -moottoreista, saatavana reikä- ja nastokiinnitysvaihtoehtoina.

Ominaisuudet

  • Näissä Daytonin yleisissä AC/DC-moottoreissa on kuula-/holkkilaakerit nopeaa ja sujuvaa toimintaa varten.
  • Ne tarjoavat yksivaiheisen konfiguraation ja saavuttavat maksiminopeuden 10000 XNUMX rpm.
  • Nämä moottorit kestävät jopa 40 asteen lämpötiloja.
  • Ne mahdollistavat kasvojen/reiän asennuksen helpon ja turvallisen asennuksen vuoksi.
  • Näiden Dayton AC / DC -sarjan moottoreiden käyttökerroin on 1.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Dayton Harjamoottorisarjat: Nämä harjamoottorisarjat sisältävät 2 jousta, 2 pidikettä ja 2 harjaa, joita käytetään yleiskäyttöisten AC-DC-moottoreiden kanssa.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa Daytonin yleiskäyttöisiä AC/DC-moottoreita?

  • Harkitse sovelluksessasi tarvittavaa jännitettä ja virtaa.
  • Varmista halutut nopeus- ja vääntömomenttitasot käyttöolosuhteiden mukaan.
  • Varmista, että moottori mahtuu käytettävissä olevaan tilaan ja täyttää asennusvaatimukset.

Mikä on näiden moottoreiden keskimääräinen harjan käyttöikä?

Niiden keskimääräinen harjan käyttöikä on 300 tuntia.

Mitä eroa on luokkien A ja F eristysten välillä?

  • Luokan A eristys on mitoitettu kestämään enintään 105 asteen lämpötilan nousua, kun taas luokan F eristys kestää enintään 155 asteen lämpötilan nousun.
  • Vertailun vuoksi luokan F eristys tarjoaa korkeamman lämmönkestävyyden ja pystyy käsittelemään korkeampia lämpötiloja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?