Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6L014 Kiinteän akselin kytkin, 3/8 tuuman halkaisija, pyöreälle akselityypille | AE9NKE

DAYTON 6L014 jäykkä akselikytkin, 3/8 tuuman reiän halkaisija, pyöreälle akselityypille

Varastossa
Tuote: AE9NKE Malli: 6L014
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
€7.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.3 / 8 "
Poran halkaisija 13 / 8 "
Poran halkaisija 23 / 8 "
Sylinterin tyyppiPyöreä
Puhdistus Dia.0.75 "
Kytkimen rakenneYksi kappale
KytkentämateriaaliHiiliteräs
Kytkentä Ulkohalkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliSinkitty teräs
Maks. Kierrosluku3500
Max. Nopeus3500 rpm
Max. vääntömomentti180 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kokonaispituus1"
Nimellinen momentti180 tuumaa-paunaa.
Ruuvin koko1/4-28 x 3/16"
Akselin lukitustyyppiAseta ruuvi
TyyppiYksiosainen ruuvityyppi
Nolla takaiskuaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 6L014 jäykkä teräskytkin on ihanteellinen teollisuuskäyttöön, jossa tarkka ja luotettava vääntömomentin siirto kahden akselin välillä on ratkaisevan tärkeää. Näitä kytkimiä käytetään valmistuksessa, maataloudessa ja materiaalinkäsittelysovelluksissa. Ne tarjoavat vankan liitoksen ja parantavat akselien tehokkuutta ja kohdistusta minimoiden kohdistusvirheitä, tärinää ja tehohäviöitä.

Ominaisuudet:

  • Dayton 6L014 -kytkimessä on nolla välys säätöruuveilla, mikä varmistaa tarkan vääntömomentin siirron.
  • Sitä voidaan käyttää maksiminopeudella 3500 RPM ja se kestää 70 lb-tuuman nimellisvääntömomentin.
  • Tässä jäykässä 6L014-teräsliittimessä on hiiliteräsrakenne, jossa on sinkitty viimeistely, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla ja kestää kestävyyttä.
  • Siinä on 1/4 tuuman-28 ruuvin kierrekoko turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Daytonin jäykkien akselikytkimien kiilauran tarkoitus?

A. Kiilaura on kytkimen akselissa oleva ura, joka kohdistaa sen oikein toisen osan kanssa vastaavalla kiilalla, mikä estää virheellisen asennuksen.

K. Mikä on tämän Dayton 6L014 -kytkimen nollavälysominaisuuden etu?

V. Nolla välyksen ominaisuus vähentää akselin välystä ja säilyttää tarkan voimansiirron.

K. Kuinka asentaa tämä Dayton 6L014 jäykkä teräskytkin?

A.

  • Dayton 6L014 -jäykän teräskytkimen asentaminen edellyttää kahden akselin tukevaa yhdistämistä tehon ja vääntömomentin siirtämiseksi. Tarkista kytkin perusteellisesti vikojen ja puhtauden varalta. Valmistele akselinpäät puhdistamalla ja voitelemalla ne tarvittaessa.
  • Liu'uta kytkin akselin toiseen päähän. Kohdista kaksi akselia tarkasti ja säilytä niiden koaksiaalinen järjestely. Aseta sitten kytkimen toinen pää toiselle akselille varmistaen tiukan istuvuuden.
  • Kiristä kiinnikkeet, kuten kiinnitysruuvit tai pultit. Käytä sopivia työkaluja määritetyn vääntömomentin saavuttamiseksi. Tarkista akselin kohdistus ja testaa liitettyjen akselien pyöriminen manuaalisesti.
  • Kiinnitä kytkin kunnolla ja varmista, että kaikki kiinnikkeet on kiristetty eritelmien mukaisesti. Jos kytkin on osa suurempaa kokoonpanoa, kiinnitä lisäosat ja suojukset tarpeen mukaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPora Dia.Poran halkaisija 1Ruuvin kokoPoran halkaisija 2Puhdistus Dia.Kytkentä UlkohalkaisijaMax. vääntömomenttiHinta
DAYTON 6L012 Kiinteän akselin kytkin, 1/4 tuuman halkaisija, pyöreälle akselityypille | AE9NKC 6L0123 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 in. Lbs.€5.11
DAYTON 6L013 Kytkin jäykkä teräs | AE9NKD 6L0131"5 / 16 "-# 10-32 x 3/16 "---90 in. Lbs.€11.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6L014 jäykkä akselikytkin, 3/8 tuuman reiän halkaisija, pyöreälle akselityypille
€7.17 / yksikkö