TRIPP LITE Valokuituoptiikkakaapeli


Suodattaa
Rakentaminen: Zipcord-kuitu , Takin väri: Oranssi , Takin tyyppi: PVC , Yksipuolinen/Kaksipuolinen/Monikuitu: Duplex , Yksitila/Monitila: Multi-Mode
TyyliMalliConnector TypeeräPituusHinta (ei alv)
A
N320-01M
LC / LCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / LC)3.28ft.€37.81
B
N320-02M
LC / LCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / LC)6.56ft.€55.78
C
N320-03M
LC / LCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / LC)9.84ft.€56.11
D
N316-01M
LC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / SC)3.28ft.€39.78
E
N316-03M
LC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / SC)9.84ft.€45.10
F
N316-02M
LC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / SC)6.56ft.€48.38
G
N318-01M
LC / STMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / ST)3.28ft.€30.32
H
N318-03M
LC / STMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / ST)9.84ft.€45.94
G
N318-02M
LC / STMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / ST)6.56ft.€36.44
I
N306-003
SC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (SC / SC)3ft.€31.64
J
N306-006
SC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (SC / SC)6"€34.45
I
N306-010
SC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (SC / SC)10ft.€36.97

Valokuituoptiikkakaapeli

Tripp Lite -kuituoptiikkakaapelit on suunniteltu käytettäväksi tietoliikennelaitteiden, optiikkakytkinten tai CATV: n kanssa tehokkaaseen tiedonsiirtoon LAN -yhteydellä. Nämä monimuotokuidut on valmistettu 62.5 / 125 -dupleksikuiduista, ja niissä on PVC -vaippa, joka tarjoaa sähköeristyksen viistetyillä lasireunoilla helpottamaan pistokkeen asettamista. Ne ovat FDDI (kuituoptinen hajautettu dataliitäntä) & amp; OFNR -mitoitukset ja lisäyshäviötestit suoritetaan jokaiselle liittimelle sen varmistamiseksi, että tietojen eheys säilyy alle 10 jalan sovelluksissa. Saatavana on optisia kytkentäkaapeleita, joissa on LC / LC-, LC / SC-, LC / ST- ja SC / SC -liittimet Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?