Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6L012 Kiinteän akselin kytkin, 1/4 tuuman halkaisija, pyöreälle akselityypille | AE9NKC

DAYTON 6L012 jäykkä akselikytkin, 1/4 tuuman reiän halkaisija, pyöreälle akselityypille

Varastossa
Tuote: AE9NKC Malli: 6L012

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1 / 4 "
Poran halkaisija 11 / 4 "
Poran halkaisija 21 / 4 "
Sylinterin tyyppiPyöreä
Puhdistus Dia.0.5 "
Kytkimen rakenneYksi kappale
KytkentämateriaaliHiiliteräs
Kytkentä Ulkohalkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliSinkitty teräs
Maks. Kierrosluku3500
Max. Nopeus3500 rpm
Max. vääntömomentti70 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Kokonaispituus3 / 4 "
Nimellinen momentti70 tuumaa-paunaa.
Ruuvin koko# 10-32 x 3/16 "
Akselin lukitustyyppiAseta ruuvi
TyyppiYksiosainen ruuvityyppi
Nolla takaiskuaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 6L012 jäykkää teräskytkintä käytetään kahden pyörivän akselin yhdistämiseen, mikä varmistaa tarkan voimansiirron koneen osien välillä. Tyypillisesti tuotannossa, automaatiossa ja sähköntuotantoasetuksissa se ylläpitää akselin kohdistusta, vähentää laitteiden kulumista ja minimoi tärinää.

Ominaisuudet:

  • Dayton 6L012 jäykässä teräskytkimessä on nolla välys, mikä varmistaa minimaalisen välyksen kytkettyjen akselien välillä ja takaa tarkan voimansiirron.
  • Siinä on säätöruuvimekanismi, joka lukittuu akseleihin turvallisesti, mikä estää liukumisen tai kohdistusvirheen.
  • Tässä Dayton 6L012 -kytkimessä on hiiliteräsrakenne ja sinkitys, mikä varmistaa lujuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Sitä voidaan käyttää maksiminopeudella 3500 RPM ja se kestää 70 lb-tuuman nimellisvääntömomentin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten nolla välyksen ominaisuus hyödyttää tätä Dayton 6L012 -kytkintä?

V. Nollavälysrakenne minimoi akselien välisen välyksen ja ylläpitää tarkan voimansiirron.

K. Kuinka huoltan tätä kytkintä sen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi?

A. Säännöllinen tarkastus ja puhdistus roskien kertymisen estämiseksi varmistaa tämän kytkimen oikean toiminnan.

K. Mikä on tämän Dayton 6L012 jäykän akselikytkimen kiilaura?

V. Se on akselikytkimen osaan leikattu ura, joka varmistaa oikean suunnan toisen osan kanssa, joka on varustettu yhteensopivalla kiilalla. Tämä kiilaura estää myös väärän avaimen työntämisen väärään aukkoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPora Dia.Poran halkaisija 1Ruuvin kokoPoran halkaisija 2Puhdistus Dia.Kytkentä UlkohalkaisijaMax. vääntömomenttiHinta
DAYTON 6L013 Kytkin jäykkä teräs | AE9NKD 6L0131"5 / 16 "-# 10-32 x 3/16 "---90 in. Lbs.€11.56
DAYTON 6L014 Kiinteän akselin kytkin, 3/8 tuuman halkaisija, pyöreälle akselityypille | AE9NKE 6L0141"3 / 8 "3 / 8 "1/4-28 x 3/16"3 / 8 "0.75 "3 / 4 "180 in. Lbs.€7.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6L012 jäykkä akselikytkin, 1/4 tuuman reiän halkaisija, pyöreälle akselityypille
€5.11 / yksikkö