Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6L013 Kytkin jäykkä teräs | AE9NKD

DAYTON 6L013 Kytkin jäykkää terästä

Varastossa
Tuote: AE9NKD Malli: 6L013

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.5 / 16 "
MateriaaliSinkitty teräs
Maks. Kierrosluku3500
Max. vääntömomentti90 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaispituus1"
Ruuvin koko# 10-32 x 3/16 "
TyyppiYksiosainen ruuvityyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPora Dia.Poran halkaisija 1Ruuvin kokoPoran halkaisija 2Puhdistus Dia.Kytkentä UlkohalkaisijaMax. vääntömomenttiHinta
DAYTON 6L012 Kiinteän akselin kytkin, 1/4 tuuman halkaisija, pyöreälle akselityypille | AE9NKC 6L0123 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 in. Lbs.€5.11
DAYTON 6L014 Kiinteän akselin kytkin, 3/8 tuuman halkaisija, pyöreälle akselityypille | AE9NKE 6L0141"3 / 8 "3 / 8 "1/4-28 x 3/16"3 / 8 "0.75 "3 / 4 "180 in. Lbs.€7.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6L013 Kytkin jäykkää terästä
€11.56 / yksikkö