IRONCAT TIG-hitsauskäsineet, ensiluokkaista peuranahkaa


Suodattaa
Taustamateriaali: Jaettu lehmännahka , Väri: Helmi / kulta , Mansetti: 4 "Gauntlet , Leikkaa: Gunn , Nahan laatu: A , Nahkainen kämmentyyppi: Jakaa , vuorauksen materiaali: vuoriton , Palm materiaali: lehmänvuota , Tikkausmateriaali: Kevlar (oik.) , Peukalon tyyli: Suoraan , Käytä: Hitsaus, hionta
TyyliMalliPituusKokoHinta (ei alv)
A
6130 / S
11.75 "S€25.04
A
6130 / M
12 "M€22.54
A
6130 / L
12.25 "L€22.54
A
6130 / XL
12.25 "XL€25.04

TIG-hitsauskäsineet, ensiluokkaista peuranahkaa

Ironcat 6130 -hitsauskäsineitä käytetään hitsauksessa ja metallintyöstössä suojaamaan käsiä äärimmäiseltä kuumuudelta, kipinöiltä ja sulalta metallilta. Nämä käsineet on suunniteltu ensiluokkaisesta nahasta ja lämmönkestävistä materiaaleista, jotka tarjoavat erinomaisen lämmön- ja liekinkestävyyden.

Ominaisuudet

  • These gloves feature a cuff made from durable cowhide, ensuring long-lasting use in welding applications.
  • They have a straight thumb style for precision and control in TIG welding applications.
  • The back of these gloves is made of deerskin material for a comfortable and protective layer for the hand.
  • They feature Kevlar stitching, enhancing their resilience and longevity.
  • These welding gloves are crafted with grade-A leather, ensuring high-quality & durablity and excellent protection & performance.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?