Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6GNY6 Määritetty kontaktori 120VAC 30A 2P Open | AJ2JHN

DAYTON 6GNY6 määrätty käyttökontaktori 120VAC 30A 2P auki

Varastossa
Tuote: AJ2JHN Malli: 6GNY6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMääritetty kontaktori
Käämin voltit120 VAC
Syvyys3.41 "
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen30
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät40
Korkeus2.64 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V2
HP @ 1 -vaihe - 240 V3
Hz50/60
Napojen lukumäärä2
SuunnanvaihtoEi
Leveys2.17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelo NEMA Rating: Ei koteloa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäämin voltitTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenTäyden kuormituksen vahvistimet kestävätHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VeräNapojen lukumääräHinta
DAYTON 6GNP4 Kompakti kontaktori Dp 30a 1p 110-120vac | AE8YRN 6 GNP42.03 "120 VAC304012Määritetty kontaktori1€62.55
DAYTON 6GNP5 Kompakti kontaktori Dp 30a 1p 24vac | AE8YRP 6 GNP52.03 "24 VAC304012Määritetty kontaktori1€45.16
DAYTON 6GNU1 Kompakti kontaktori Dp 25a 1p 208-240vac | AE8YTQ 6GNU12.03 "208 / 240 VAC253012Kompakti kontaktori1€43.29
DAYTON 6GNU9 Kompakti kontaktori Dp 40a 2p 110-120vac | AE8YTY 6GNU92.17 "120 VAC405023Määritetty kontaktori2€77.70
DAYTON 6GNV0 Kompakti kontaktori Dp 40a 2p 208-240vac | AE8YTZ 6GNV02.17 "208 / 240 VAC405023Kompakti kontaktori2€77.70
DAYTON 6GNZ0 Kompakti kontaktori Dp 25a 1p 110-120vac | AE8YVL 6 GNZ02.03 "120 VAC253012Määritetty kontaktori1€43.29
DAYTON 6GNZ1 Kompakti kontaktori Dp 20a 2p 24vac | AE8YVM 6 GNZ12.17 "24 VAC203012Määritetty kontaktori2€45.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6GNY6 määrätty käyttökontaktori 120VAC 30A 2P auki
€67.61 / yksikkö