VESTIL ULM-PBT-DTC-10 runko ja rumpukippi, 51 tuuman korkeus, 660 lb. Kapasiteetti | CE4RKC

VESTIL ULM-PBT-DTC-10 runko ja rumpukippi, 51 tuuman korkeus, 660 lb. Kapasiteetti

Tuote: CE4RKC Malli: ULM-PBT-DTC-10
€25,556.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpudumpperi
Akun tyyppiYhtiökokous
Koko660 lbs.
VäriHopea
Kaatopaikka51 "
LuokkaLuokka 304L
Korkeus52.75 "
Pituus59 "
Tason pituus51 1 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Kaatopaikan korkeus51 "
Paristojen määrä1
Platform Pituus15.75 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan leveys30 "
Pyörimiskorkeus106 "
Jännite12V DC-
Leveys34 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL ULM-PBT-BTC-10 DC Powered Bin Dumper, 12 V, 660 Lb. Tilavuus, hopea, 304L ruostumaton teräs | CE4RKB ULM-PBT-BTC-10Rumpuyksikkö28.38 "39 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ULM-PBT-DTC-10 runko ja rumpukippi, 51 tuuman korkeus, 660 lb. Kapasiteetti
€25,556.33 / yksikkö