DAYTON Kompaktit kontaktorit


Suodattaa
Toiminta: Ei peruuttamista , Kontaktorin tyyppi: Selkeä tarkoitus , Syvyys: 3.41 " , Kotelon tyyppi: avoin , Korkeus: 2.64 " , HP @ 1 Phase - 240 V: 3 , Hz: 50/60 , Peruutus: Ei
TyyliMalliLeveysKäämin voltitTäyden kuorman ampeerit - induktiivinenTäyden kuormituksen vahvistimet kestävätHP @ 1 -vaihe - 120 VHP @ 1 -vaihe - 230 VeräNapojen lukumääräHinta (ei alv)
A
6GNU1
2.03 "208 / 240 VAC253012Kompakti kontaktori1€42.72
A
6 GNP4
2.03 "120 VAC304012Määritetty kontaktori1€62.55
A
6 GNP5
2.03 "24 VAC304012Määritetty kontaktori1€40.39
A
6 GNZ0
2.03 "120 VAC253012Määritetty kontaktori1€42.72
A
6 GNZ6
2.03 "120 VAC405023Kompakti kontaktori1€64.60
A
6 GNZ7
2.03 "208 / 240 VAC405023Määritetty kontaktori1€64.60
A
6 GNZ4
2.03 "120 VAC20253/47.5Määritetty kontaktori1€31.62
B
6 GNZ2
2.17 "120 VAC203012Määritetty kontaktori2€45.61
C
6GNV1
2.17 "24 VAC40502-Määritetty kontaktori2€77.70
B
6 GNY 6
2.17 "120 VAC30402-Määritetty kontaktori2€67.61
B
6GNU9
2.17 "120 VAC405023Määritetty kontaktori2€77.70
B
6GNV0
2.17 "208 / 240 VAC405023Kompakti kontaktori2€77.70
B
6 GNZ1
2.17 "24 VAC203012Määritetty kontaktori2€45.61
B
6 GNY 4
2.17 "24 VAC30402-Määritetty kontaktori2€67.61
B
6 GNY 7
2.17 "24 VAC25302-Määritetty kontaktori2€36.23
B
6 GNY 9
2.17 "120 VAC25302-Määritetty kontaktori2€36.23

Kompaktit kontaktorit

Dayton -kontaktorit hallitsevat sähköisiä kuormia tietojenkäsittely-, ruoka- ja LVI -sovelluksissa.Ne toimivat samalla tavalla kuin releet, mutta korkeammalla virrankulutuksella ja ovat ihanteellisia virtapiirin vaihtamiseen. Näissä UL- ja C-UL-luetteloiduissa kontaktorissa on kiinnitysruuvit ja pikaliittimet mukavan johdotuksen takaamiseksi. Valitse useista näistä kontaktorista, joita on saatavana 25, 30 ja 40 täydellä teholla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?