VESTIL Laminoidut telakkapuskurit


Suodattaa
Kiinnikkeen keskisyvyys: 3" , Kiinnikkeen keskikorkeus: 3" , Kiinnikkeen keskiosan pituus: 12 " , Väri: Musta , Pakkauskoko: 1 , Tangon materiaali: Teräs , Raidetangon halkaisija: 3 / 4 "
TyyliMalliTyynyn pituusPultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 1Pultinreiän keskipisteen välinen etäisyys 2Pad LeveysLeveysKorkeusPituusMateriaaliHinta (ei alv)
A
1014-4.5
4.5 "14 "6"10 "14.25 "10 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€111.67
B
1018-4.5
4.5 "18 "6"14 "20.25 "10 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€94.48
C
1214-4.5
4.5 "14 "8"10 "16.25 "12 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€88.75
D
1014-4.5F
4.5 "6"14 "10 "14.12 "10 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€94.37
E
1036-4.5
4.5 "36 "6"32 "38.25 "10 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€168.88
F
1218-4.5
4.5 "18 "8"14 "20.25 "12 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€111.66
G
1096-4.5
4.5 "96 "12 "92 "98.25 "10 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€585.54
Tarjouspyyntö
H
1030-4.5
4.5 "30 "6"26 "32.25 "10 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€133.08
I
1224-4.5
4.5 "24 "8"20 "26.25 "12 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€134.57
J
1230-4.5
4.5 "30 "8"26 "32.25 "12 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€157.48
K
624-4.5
4.5 "24 "3.75 "20.5 "26 "6"4.5 "Kangasvahvistettu kumi€90.01
L
1012-4.5
4.5 "12 "6"8"14.25 "10 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€70.08
M
1024-4.5
4.5 "24 "6"20 "26.25 "10 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€114.49
N
1236-4.5
4.5 "36 "8"32.5 "38.25 "12 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€197.53
O
1212-4.5
4.5 "12 "7.5 "8"14.25 "12 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€94.37
P
1296-4.5
4.5 "96 "12 "92.5 "98.25 "12 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€614.19
Q
636-4.5
4.5 "36 "3.75 "32.5 "38 "6"4.5 "Kangasvahvistettu kumi€108.74
R
1214-4.5F
4.5 "40.12 "-10 "14.12 "12 "4.5 "Kangasvahvistettu kumi€104.45
S
1236-6
6"36 "7.8125 "32.5 "38.5 "12 "6"Kangasvahvistettu kumi€216.19
T
1224-6
6"24 "7.1875 "20.5 "26.5 "12 "6"Kangasvahvistettu kumi€171.76
U
1296-6
6"96 "12 "92.5 "98.5 "12 "6"Kangasvahvistettu kumi€785.99
V
1230-6
6"30 "7.8125 "26.5 "32.5 "12 "6"Kangasvahvistettu kumi€184.63
W
1036-6
6"36 "5.5 "32.25 "38.25 "10 "6"Kangasvahvistettu kumi€254.84
X
1214-6
6"14 "7.8125 "10.5 "16.5 "12 "6"Kangasvahvistettu kumi€110.17
Y
1012-6
6"12 "5.5 "8.25 "14.25 "10 "6"Kangasvahvistettu kumi€91.62
Tarjouspyyntö
Z
1018-6
6"18 "5.5 "14.25 "20.25 "10 "6"Kangasvahvistettu kumi€131.65
A1
1014-6
6"14 "5.5 "10.25 "16.25 "10 "6"Kangasvahvistettu kumi€93.01
B1
1218-6
6"18 "40.12 "14.5 "20.5 "12 "6"Kangasvahvistettu kumi€148.83
C1
1212-6
6"12 "7.8125 "8.5 "14.5 "12 "6"Kangasvahvistettu kumi€104.47
D1
1030-6
6"30 "5.5 "26.24 "32.25 "10 "6"Kangasvahvistettu kumi€198.97
E1
1024-6
6"24 "5.5 "20.25 "26.25 "10 "6"Kangasvahvistettu kumi€137.38
Tarjouspyyntö
F1
V-1120-6
20 "15.75 "-7.25 "13.25 "20 "6"Kumi€147.29
G1
V-1120-4.5
20 "16.5 "11 "7.25 "13.25 "20 "4.5 "Kumi€117.28
H1
V-1124-4.5
24 "20.5 "11 "7.25 "13.25 "24 "4.5 "Kumi€141.62
I1
V-1124-6
24 "20 "-7.25 "13.5 "24 "6"Kumi€200.24
J1
V-1130-6
30 "26 "-7.25 "13.25 "30 "6"Kumi€237.51
K1
V-1130-4.5
30 "9.9375 "-7.25 "13.25 "30 "4.5 "Kumi€198.95
L1
V-1136-6
36 "10.625 "-7.25 "13.25 "36 "6"Kumi€263.26
M1
V-1136-4.5
36 "10.625 "-7.25 "13.25 "36 "4.5 "Kumi€178.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?