RULAND MANUFACTURING Kaksiosaiset akselikaulukset, SPK -sarja


Suodattaa
Mitan tyyppi: Standardi , Palojen lukumäärä: 2
TyyliMalliLeveysPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliKäyttölämpötila alueDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoHinta (ei alv)
A
SPK-16-SS
1 / 2 "1"2.032 "303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F1.75 "Ruostumaton teräs1 / 4 "-28€92.61
B
SPK-20-A
1 / 2 "1.25 "2.295 "2024 Alumiini-40 - 225 astetta F2-1 / 16 "Alloy Steel1 / 4 "-28€64.48
C
SPK-16-F
1 / 2 "1"2.032 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F1.75 "Alloy Steel1 / 4 "-28€49.30
B
SPK-16-A
1 / 2 "1"2.032 "2024 Alumiini-40 - 225 astetta F1.75 "Alloy Steel1 / 4 "-28€46.55
B
SPK-12-A
1 / 2 "3 / 4 "1.808 "2024 Alumiini-40 - 225 astetta F1.5 "Alloy Steel1 / 4 "-28€49.32
A
SPK-20-SS
1 / 2 "1.25 "2.295 "303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F2-1 / 16 "Ruostumaton teräs1 / 4 "-28€105.92
A
SPK-12-SS
1 / 2 "3 / 4 "1.808 "303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F1.5 "Ruostumaton teräs1 / 4 "-28€81.77
C
SPK-12-F
1 / 2 "3 / 4 "1.808 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F1.5 "Alloy Steel1 / 4 "-28€45.31
C
SPK-20-F
1 / 2 "1.25 "2.295 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F2-1 / 16 "Alloy Steel1 / 4 "-28€53.62
A
SPK-39-SS
3 / 4 "2.437 "3.707 "303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F3.5 "Ruostumaton teräs5 / 16 "-24€339.08
B
SPK-39-A
3 / 4 "2.437 "3.707 "2024 Alumiini-40 - 225 astetta F3.5 "Alloy Steel5 / 16 "-24€133.97
C
SPK-39-F
3 / 4 "2.437 "3.707 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F3.5 "Alloy Steel5 / 16 "-24€107.81
C
SPK-35-F
3 / 4 "2.187 "3.504 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F3.25 "Alloy Steel5 / 16 "-24€82.50
A
SPK-35-SS
3 / 4 "2.187 "3.504 "303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F3.25 "Ruostumaton teräs5 / 16 "-24€305.50
B
SPK-35-A
3 / 4 "2.187 "3.504 "2024 Alumiini-40 - 225 astetta F3.25 "Alloy Steel5 / 16 "-24€142.30
A
SPK-10-SS
7 / 16 "5 / 8 "1.5 "303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F1 5 / 16 "Ruostumaton teräs# 10-32€70.53
B
SPK-10-A
7 / 16 "5 / 8 "1.5 "2024 Alumiini-40 - 225 astetta F1 5 / 16 "Alloy Steel# 10-32€46.23
C
SPK-10-F
7 / 16 "5 / 8 "1.5 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F1 5 / 16 "Alloy Steel# 10-32€41.48
A
SPK-24-SS
9 / 16 "1.5 "2.578 "303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F2.375 "Ruostumaton teräs1 / 4 "-28€134.82
B
SPK-24-A
9 / 16 "1.5 "2.578 "2024 Alumiini-40 - 225 astetta F2.375 "Alloy Steel1 / 4 "-28€66.75
C
SPK-24-F
9 / 16 "1.5 "2.578 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F2.375 "Alloy Steel1 / 4 "-28€59.52
B
SPK-28-A
11 / 16 "1.75 "3.046 "2024 Alumiini-40 - 225 astetta F2.75 "Alloy Steel5 / 16 "-24€89.84
C
SPK-32-F
11 / 16 "2"3.273 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F3"Alloy Steel5 / 16 "-24€93.83
C
SPK-28-F
11 / 16 "1.75 "3.046 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F2.75 "Alloy Steel5 / 16 "-24€59.22
A
SPK-28-SS
11 / 16 "1.75 "3.046 "303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F2.75 "Ruostumaton teräs5 / 16 "-24€161.29
B
SPK-32-A
11 / 16 "2"3.273 "2024 Alumiini-40 - 225 astetta F3"Alloy Steel5 / 16 "-24€82.19
A
SPK-32-SS
11 / 16 "2"3.273 "303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F3"Ruostumaton teräs5 / 16 "-24€238.23
C
SPK-8-F
15mm1 / 2 "47.4mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F40mmAlloy Steel# 6-32€33.48
B
SPK-6-A
15mm3 / 8 "54.7mm2024 Alumiini-40 - 225 astetta F48mmAlloy Steel# 6-32€44.53
A
SPK-6-SS
15mm3 / 8 "54.7mm303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F48mmRuostumaton teräs# 6-32€52.96
A
SPK-8-SS
15mm1 / 2 "47.4mm303 Ruostumaton teräs-40 - 350 astetta F40mmRuostumaton teräs# 6-32€67.69
B
SPK-8-A
15mm1 / 2 "54.7mm2024 Alumiini-40 - 225 astetta F48mmAlloy Steel# 6-32€44.10
C
SPK-6-F
15mm3 / 8 "54.7mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs-40 - 350 astetta F48mmAlloy Steel# 6-32€34.65

Kaksiosaiset akselikaulukset, SPK -sarja

Ruland Manufacturing tarjoaa kaksiosaisia ​​akseliholkkeja ohjaukseen, väliin, pysäyttämiseen, asennukseen ja komponenttien kohdistamiseen. Näissä yksiköissä on puristinrakenne, joka ei vahingoita akselia ja mahdollistaa helpon irrottamisen ja loputtomat säädöt. Niissä on kiilaura, joka estää akselin liukumisen, kun akselin kaulusta käytetään positiiviseen käyttöön. Taotut ruuvit testaavat yli ANSI-standardien ja tarjoavat suurimman pitovoiman. Ne ovat RoHS 3- ja REACH-yhteensopivia, ja niissä on paritetut puolikkaat, jotka tarjoavat oikean istuvuuden ja kohdistuksen. Näissä yksiköissä on 2024 alumiinia / 303 ruostumatonta terästä / 1215 lyijytöntä terästä, jotka tarjoavat lisäpitovoimaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?