DAYTON 61HV92 Kauppapölynimuri, 16 Gal. Säiliön koko, 90 Cfm, 1 7/8 tuuman tyhjiöletku halk. | CH6KMV

DAYTON 61HV92 Kauppapölynimuri, 16 Gal. Säiliön koko, 90 Cfm, 1 7/8 tuuman tyhjiöletku halk.

Varastossa
Tuote: CH6KMV Malli: 61HV92

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€779.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauppa tyhjiö
Ilmavirta90 cfm
Ampeeria10A
Keskimääräinen harjan käyttöikä800 tuntia.
Suodattimen tyyppiStandardi
Taajuus60 Hz
Korkeus30 31 / 100 "
Letkun halkaisija.1 7 / 8 "
Letkun pituus12 ft.
Pituus23 31 / 50 "
Moottorivaiheiden määrä2
Huipussaan HP6 hv
Plug TypeKaksi piikkiä
teho1200W
Virtajohdon pituus18 ft.
Äänitaso78 dB
Staattinen paine76 "
säiliön tilavuus11 1/10 gal.
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Säiliön koko16 gal.
Jännite120V AC
Watts265W
Leveys23 31 / 50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusIlmavirtaAmpeeriaVirtajohdon pituusÄänitasoSäiliömateriaaliSäiliön kokoJänniteHinta
DAYTON 20X605 Märkä / kuiva tyhjiö 1.3 Hv 9 Gallon 120v | AB6ARQ 20X60514 "101 cfm7.525ft.-polyuretaani9 gal.120€877.39
DAYTON 20X606 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 13 gallonaa 120v | AB6ARR 20X60622 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani13 gal.120€1,460.73
DAYTON 20X607 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 13 gallonaa 120v | AB6ART 20X60722 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani13 gal.120€1,956.79
DAYTON 20X608 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 18 gallonaa 120v | AB6ARU 20X60827 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani18 gal.120€1,701.55
DAYTON 20X609 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 18 gallonaa 120v | AB6ARV 20X60927 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani18 gal.120€1,900.76
DAYTON 61HV86 Shop Vacuum, 12 Gal. Säiliön koko, 114 Cfm, 2 1/2 tuuman imuletku halk. | CH6KMT 61HV8615 3 / 4 "114 cfm10.5A18 ft.80 dBRuostumaton teräs12 gal.120V AC€453.55
DAYTON 61HV95 Kauppapölynimuri, 4 1/2 Gal. Säiliön koko, 80 Cfm, 1 1/4 tuuman tyhjiöletku halk. | CH6KMW 61HV9512 59 / 100 "80 cfm6A18 ft.80 dBRuostumaton teräs4 1/2 gal.120V AC€341.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 61HV92 Kauppapölynimuri, 16 Gal. Säiliön koko, 90 Cfm, 1 7/8 tuuman tyhjiöletku halk.
€779.22 / yksikkö