GUARDAIR Lazer PalmSwitch -sarjan ilmapistoolit


Suodattaa
Ilmankulutus: 13 scfm , Rungon materiaali: Valettu alumiini , Vartalo tyyli: ergonominen , Väri: Harmaa , Imuaukon koko: 1/4 "(F) NPT , Max. dBA: 101 , Max. Tulopaine: 120 psi , Ulostulon koko: 1/8 "(F) NPT , Lähtö: 0.9 paunaa
TyyliMalliKokonaispituusHinta (ei alv)
A
LZR600006AA
10.5 "€31.69
A
LZR600018AA
22.5 "€33.32
A
LZR600036AA
40.5 "€35.63
A
LZR600060AA
64.5 "€38.85
A
LZR600072AA
76.5 "€40.43
Tarjouspyyntö

Lazer PalmSwitch -sarjan ilmapistoolit

Guardair Laser PalmSwitch -sarjan ilmapistoolit ovat käsikäyttöisiä pneumaattisia työkaluja, jotka on suunniteltu puhdistamaan, kuivaamaan ja poistamaan roskia pinnoilta ja vaikeapääsyisiltä alueilta valmistus-, auto- ja huoltoympäristöissä. Virtaviivaisen muotoilun ja kätevän kämmenellä aktivoitavan liipaisimen ansiosta ne tarjoavat helpon käytön ja paremman ilmavirran hallinnan. Näissä ilmapistooleissa on valettu alumiinirakenne kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niissä on ergonominen runko, joka takaa käyttäjien miellyttävän käytön. Nämä ilmapistoolit toimivat enintään 101 desibelin äänitasolla melun minimoimiseksi, ja ne on varustettu venturi-tyyppisellä suuttimella tehokkaan ja kohdistetun ilmavirran luomiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?