DAYTON 61HV86 Shop Vacuum, 12 Gal. Säiliön koko, 114 Cfm, 2 1/2 tuuman imuletku halk. | CH6KMT

DAYTON 61HV86 Kauppapölynimuri, 12 Gal. Säiliön koko, 114 Cfm, 2 1/2 tuuman imuletku halk.

Varastossa
Tuote: CH6KMT Malli: 61HV86

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€453.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauppa tyhjiö
Ilmavirta114 cfm
Ampeeria10.5A
Keskimääräinen harjan käyttöikä600 tuntia.
Suodattimen tehokkuus90 % 0.3 mikronissa
Suodattimen tyyppiStandardi
Taajuus60 Hz
Korkeus28 3 / 4 "
Letkun halkaisija.2 1 / 2 "
Letkun pituus8 ft.
Pituus15 3 / 4 "
Moottorivaiheiden määrä1
Huipussaan HP6 hv
Plug TypeKaksi piikkiä
teho1200W
Virtajohdon pituus18 ft.
Äänitaso80 dB
Staattinen paine75 "
säiliön tilavuus9 3/4 gal.
SäiliömateriaaliRuostumaton teräs
Säiliön koko12 gal.
Jännite120V AC
Watts285W
Leveys15 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.845
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusIlmavirtaAmpeeriaVirtajohdon pituusÄänitasoSäiliömateriaaliSäiliön kokoJänniteHinta
DAYTON 20X605 Märkä / kuiva tyhjiö 1.3 Hv 9 Gallon 120v | AB6ARQ 20X60514 "101 cfm7.525ft.-polyuretaani9 gal.120€877.39
DAYTON 20X606 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 13 gallonaa 120v | AB6ARR 20X60622 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani13 gal.120€1,460.73
DAYTON 20X607 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 13 gallonaa 120v | AB6ART 20X60722 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani13 gal.120€1,956.79
DAYTON 20X608 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 18 gallonaa 120v | AB6ARU 20X60827 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani18 gal.120€1,701.55
DAYTON 20X609 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 18 gallonaa 120v | AB6ARV 20X60927 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani18 gal.120€1,900.76
DAYTON 61HV92 Kauppapölynimuri, 16 Gal. Säiliön koko, 90 Cfm, 1 7/8 tuuman tyhjiöletku halk. | CH6KMV 61HV9223 31 / 50 "90 cfm10A18 ft.78 dBRuostumaton teräs16 gal.120V AC€779.22
DAYTON 61HV95 Kauppapölynimuri, 4 1/2 Gal. Säiliön koko, 80 Cfm, 1 1/4 tuuman tyhjiöletku halk. | CH6KMW 61HV9512 59 / 100 "80 cfm6A18 ft.80 dBRuostumaton teräs4 1/2 gal.120V AC€341.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 61HV86 Kauppapölynimuri, 12 Gal. Säiliön koko, 114 Cfm, 2 1/2 tuuman imuletku halk.
€453.55 / yksikkö