DAYTON 20X609 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 18 gallonaa 120v | AB6ARV

DAYTON 20X609 märkä/kuivaimuri 1.6 Hp 18 gallona 120v

Varastossa
Tuote: AB6ARV Malli: 20X609

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,900.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärkä / kuiva alipaine
Ilmavirta108 cfm
Ampeeria8.6
Keskimääräinen harjan käyttöikä800 hr.
pyörilleKyllä
Kuivakapasiteetti18 gal.
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus31 "
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus10ft.
Hz60
Pituus27 "
Moottorivaiheiden määrä2
Huipussaan HP1.6
Virtajohdon pituus25ft.
Staattinen paine111 "
Säiliömateriaalipolyuretaani
Säiliön koko18 gal.
Jännite120
Takuu5 v. virtapäässä moottori mukaan lukien, käyttöikä kanisterissa
Watts1032
Märkä kapasiteetti13 gal.
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.1625
Laivan korkeus (cm)79.76
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)49.02
HS-koodi8508190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusIlmavirtaAmpeeriaVirtajohdon pituusÄänitasoSäiliömateriaaliSäiliön kokoJänniteHinta
DAYTON 20X605 Märkä / kuiva tyhjiö 1.3 Hv 9 Gallon 120v | AB6ARQ 20X60514 "101 cfm7.525ft.-polyuretaani9 gal.120€877.39
DAYTON 20X606 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 13 gallonaa 120v | AB6ARR 20X60622 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani13 gal.120€1,460.73
DAYTON 20X607 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 13 gallonaa 120v | AB6ART 20X60722 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani13 gal.120€1,956.79
DAYTON 20X608 Märkä / kuiva tyhjiö 1.6 hv 18 gallonaa 120v | AB6ARU 20X60827 "108 cfm8.625ft.-polyuretaani18 gal.120€1,701.55
DAYTON 61HV86 Shop Vacuum, 12 Gal. Säiliön koko, 114 Cfm, 2 1/2 tuuman imuletku halk. | CH6KMT 61HV8615 3 / 4 "114 cfm10.5A18 ft.80 dBRuostumaton teräs12 gal.120V AC€453.55
DAYTON 61HV92 Kauppapölynimuri, 16 Gal. Säiliön koko, 90 Cfm, 1 7/8 tuuman tyhjiöletku halk. | CH6KMV 61HV9223 31 / 50 "90 cfm10A18 ft.78 dBRuostumaton teräs16 gal.120V AC€779.22
DAYTON 61HV95 Kauppapölynimuri, 4 1/2 Gal. Säiliön koko, 80 Cfm, 1 1/4 tuuman tyhjiöletku halk. | CH6KMW 61HV9512 59 / 100 "80 cfm6A18 ft.80 dBRuostumaton teräs4 1/2 gal.120V AC€341.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20X609 märkä/kuivaimuri 1.6 Hp 18 gallona 120v
€1,900.76 / yksikkö