SHARON PIPING Puolikytkentä


Suodattaa
Luokka: 3000 , Liitäntätyyppi: Pistorasiahitsi
TyyliMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
S5034HC014
304 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-35 / 64 "1.5 "€68.78
A
S5034HC010
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 150 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1 13 / 16 "1"€28.81
A
S5034HC012
304 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-15 / 64 "1.25 "€52.13
A
S5034HC002
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 150 astetta F2810 psi @ 350 astetta F55 / 54 "1 / 4 "€16.05
A
S5034HC004
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 150 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1-17 / 64 "1 / 2 "€17.67
A
S5034HC001
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 150 astetta F2810 psi @ 350 astetta F11 / 16 "1 / 8 "€11.87
B
S4034HC012
304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F2.25 "1.25 "€35.61
A
S5034HC003
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 150 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1-1 / 64 "3 / 8 "€15.95
B
S4034HC024
304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F3.625 "2.5 "€117.06
A
S5034HC020
304 Ruostumaton teräs3000 psi2810 psi @ 350 astetta F2-31 / 32 "2"€86.09
B
S4034HC014
304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F2.5 "1.5 "€47.62
A
S5034HC006
304 Ruostumaton teräs3000 psi @ 150 astetta F2810 psi @ 350 astetta F1.5 "3 / 4 "€23.18
B
S4034HC030
304 Ruostumaton teräs2570 psi @ 100 astetta F1965 psi @ 350 astetta F4.25 "3"€163.25
B
S4036HC030
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F4.25 "3"€191.06
B
S4036HC012
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F2.25 "1.25 "€46.86
B
S4036HC014
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F2.5 "1.5 "€62.78
B
S4036HC020
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3"2"€106.05
B
S4036HC024
316 Ruostumaton teräs3000 psi @ 100 astetta F2810 psi @ 350 astetta F3.625 "2.5 "€140.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?