KERN AND SOHN 346-sarjan suorakulmaiset testipainot


Suodattaa
OIML-luokka: M1
TyyliMalliToleranssi (OIML)Hinta (ei alv)
A
346-06
-€615.65
B
346-07
-€798.31
C
346-08
1g€1,109.52
D
346-09
2.5g€2,827.91
E
346-81
5g€2,597.89
F
346-82
10g€3,964.49
G
346-83
25g€7,184.79
H
346-84
50g€10,215.66
I
346-85
100g€18,942.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?