Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Elektroninen WESTWARD 39WE18-momenttiavain 1.11 - 22.12 Ft-Lb | AH9JQQ

WESTWARD 39WE18 elektroninen momenttiavain 1.11 - 22.12 Ft-Lb

Varastossa
Tuote: AH9JQQ Malli: 39WE18
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
€446.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen vääntöavain
tarkkuus+/- 2% CW, +/- 3% CCW
KalibrointitodistusKyllä
käännynnäisiäNm, ft.-lb., in.lb., kg.cm.
Aseman koko1 / 4 "
Head TypeJoustava
MateriaaliTeräs / muovi
MittaustyyppiJalka-punta, Newton-metri
Kokonaispituus15.5 "
Virtalähde(2) AA-paristot
hammastussuuntaaKyllä
KiertoCW / CCW
Momenttialue (Ft.-Lb.)1.11 ja 22.12
Vääntömomenttialue (lbs.)13.3 ja 265.5
Vääntömomenttialue (kg. Cm.)15.3 ja 306.1
Momenttialue (Nm)1.5 ja 30
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetLED-valot summerilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituustarkkuusAseman kokoVirtalähdeVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetasteikkoHead TypeeräHinta
WESTWARD 4RYL2 momenttiavain elektroninen 1/4-asema kiinteä | AD9HWP 4 RYL215 11 / 32 "+/- 2%, +/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW 20% @ 20-100% koko skaalasta1 / 4 "(2) AA-paristotLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla0.01 NmKiinteä neliöasemaMomenttiavain€351.46
WESTWARD 4RYL8 momenttiavain sähköinen 1/2-asema kiinteä | AD9HWR 4 RYL825.593+/- 2%, +/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW 20% @ 20-100% koko skaalasta1 / 2 "(2) AA-paristotLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla0.1 NmKiinteä neliöasemaMomenttiavain€312.95
WESTWARD 6PAE8 Mini momenttiavain digitaalinen 1/4 tuumaa kiinteä | AE9ZFC 6PAE88.5 "+/- 3% CW, +/- 4% CCW1 / 4 "(1) AAA-paristotLED-valot: 1 vihreää (varoitus), 1 punaista (pysäytys) summerilla0.01 NmKiinteä räikkäMini momenttiavain€293.42
WESTWARD 6PAF6 momenttiavain digitaalinen 1/4 tuumaa | AE9ZFH 6PAF615.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) AA-paristotLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla0.01 NmKiinteä räikkäMomenttiavain€331.47
WESTWARD 6PAF7 momenttiavain, digitaalinen 3/8 tuuman vaihdettavissa | AE9ZFJ 6PAF716 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW3 / 8 "(2) AA-paristotLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla0.1 NmVaihdettava räikkäMomenttiavain€262.26
WESTWARD 6PAG0 momenttiavain, digitaalinen 1/2 tuuman vaihdettavissa | AE9ZFL 6PAG025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) AA-paristotLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla0.1 NmVaihdettava räikkäMomenttiavain€282.86
Elektroninen WESTWARD 39WE11-momenttiavain 55-1106 Ft-Lb | AH9JQL 39WE1170.875 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW1"(2) AA-paristotLED-valot summerilla1kiinteäElektroninen vääntöavain€1,695.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 39WE18 elektroninen momenttiavain 1.11 - 22.12 Ft-Lb
€446.34 / yksikkö