NIBCO Caps


Suodattaa
Rungon materiaali: Wrot Kupari , Liitäntätyyppi: C , Temp. Alue: -20 - 400 astetta F
TyyliMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
9130600P
---€14.39
A
9030950P
---€17.18
B
9172700 HPC
---€15.80
B
9172800 HPC
---€28.98
B
9172850 HPC
---€45.01
C
9024950P
---€16.43
B
9172900 HPC
---€54.42
B
9172750 HPC
---€25.52
B
9172650 HPC
---€9.27
D
9024650P
---€14.18
E
617 4
293 psi @ 100 astetta F4.125 "4"€145.43
E
617 21 / 2
336 psi @ 100 astetta F2.625 "2.5 "€57.82
E
C617 2
364 psi @ 100 astetta F2.125 "2"€19.08
E
C617 11
408 psi @ 100 astetta F1.625 "1.5 "€10.20
E
C617 11
439 psi @ 100 astetta F1.375 "1.25 "€6.43
E
C617 1
494 psi @ 100 astetta F1.125 "1"€5.11
F
617 5 / 8
505 psi @ 200 astetta F3 / 4 "5 / 8 "€3.32
E
U617 3
582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€2.03
F
617 3 / 8
623 psi @ 200 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€2.80
E
U617 1
722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€1.21
F
617 1 / 8
729 psi @ 200 astetta F1 / 4 "1 / 8 "€2.80
F
617 1 / 4
729 psi @ 200 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€1.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?