TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, kompakti rajakytkin, käytössä


Suodattaa
Toimilaitteen pituus: 1.36 " , Toimilaitteen sijainti: Puoli , Toimilaitteen tyyli: Kiertovivun varsi , ampeerit: 6 , Käsivarren materiaali: Metalli , Rungon materiaali: sinkki , Yhteydenottolomake: 1NO / 1NC , Syvyys: 0.63 " , Korkeus: 1.97 " , IP-luokitus: 68 , Liike: CW / CCW , NEMA-luokitus: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , Toimintavoima: 0.9 tuumaa - lb , Käyttölämpötila Alue: -13 - 158 astetta F , Rullan halk.: 0.63 " , Rullamateriaali: kestomuovi , Rullan leveys: 0.22 " , Matkailu: 90 Tutkinnot , Jännitteen luokitus: 240AC / 250DC , Leveys: 1.18 " , Johtojen sisääntulo: Pistokekaapeli
TyyliMalliSähköliitäntäHinta (ei alv)
A
XCMD2115L2
2 m kaapeli, 5 johtoa€140.49
B
XCMD2115L5
5 m kaapeli, 5 johtoa€153.55

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?