Assembly: VAIN F1 , Laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 5-11 / 16 " , Pultin ympyrän halk.: 5.125 " , Mukana kondensaattori: Ei , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: PSC , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Suuntautuminen: Vaakasuora , vaihe: 1 , Kimmoisan renkaan halkaisija: 2.5 " , Ring to Ring Center: 6.375 " , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Studin sijainti: Akselin pää , Nastakuvio: 5.125 " , Takuu: 1 v.