DAYTON 3BB96 Sewage Ejector Pump, 3240 to 480V AC, No Switch Included | AC8LDY

DAYTON 3BB96 Sewage Ejector Pump, 3240 to 480V AC, No Switch Included

Varastossa
Tuote: AC8LDY Malli: 3BB96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,357.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria12.9, 6.1
Pohjamateriaalia303 Ruostumaton teräs
Johdon pituus20ft.
Halkaisija17 "
Vapauta NPT3"
Vastuuvapauden koko3 "- NPT
GPM vettä @ 20 Ft. pää300
GPM vettä @ 25 Ft. pää250
GPM vettä @ 30 Ft. pää210
GPM vettä @ 40 Ft. pää115
GPM vettä @ 50 Ft. pää15
Korkeus26.5 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP3
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet2.5 "
Maks. Pää52 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Moottorin kierrosluku1750
Vaihe3
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM1750
Akselin materiaaliPiikarbidi
AkselitiivistePiikarbidi
Kytkimen tyyppiEi eristetty
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)54.1
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2JGA4 Upotettava jätevesipumppu 4/10 Hv | AC2EKQ 2JGA42811Ruostumaton teräs--90--€570.56
DAYTON 2JGA5 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv | AC2EKR 2JGA54212.3Ruostumaton teräs22-95--€1,537.16
DAYTON 2JGA6 Upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC2EKT 2JGA6739.2Ruostumaton teräs5010135--€816.64
DAYTON 2JGA7 upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC2EKU 2JGA7722.6Ruostumaton teräs5222130--€951.27
DAYTON 3BB87 Upotettava jätevesipumppu 4/10 Hv | AC8LDN 3BB87512303 Ruostumaton teräs--115--€720.97
DAYTON 3BB88 jätevedenpoistopumppu, 1/2 hv, valurauta, 120 VAC, 1750 rpm, 1-vaihe | AC8LDP 3BB88-12303 Ruostumaton teräs--140--€894.23
DAYTON 3BB89 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Ruostumaton teräs--140--€975.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3BB96 Sewage Ejector Pump, 3240 to 480V AC, No Switch Included
€3,357.51 / yksikkö