DAYTON 2JGA7 upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC2EKU

DAYTON 2JGA7 upotettava jätevesipumppu 1 Hp

Varastossa
Tuote: AC2EKU Malli: 2JGA7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€951.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria2.6
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija9.25 "
Vapauta NPT2"
Vastuuvapauden koko2 "- NPT
GPM vettä @ 10 Ft. pää112
GPM vettä @ 15 Ft. pää98
GPM vettä @ 20 Ft. pää86
GPM vettä @ 25 Ft. pää72
GPM vettä @ 30 Ft. pää52
GPM vettä @ 40 Ft. pää22
GPM vettä @ 5 Ft. pää130
Korkeus17.75 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää46 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiÖljy täytetty
Vaihe3
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteCRB / CMC / Buna N / SS
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausEi
HuippumateriaaliRuostumaton teräs
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.33
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2JGA4 Upotettava jätevesipumppu 4/10 Hv | AC2EKQ 2JGA42811Ruostumaton teräs--90--€570.56
DAYTON 2JGA5 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv | AC2EKR 2JGA54212.3Ruostumaton teräs22-95--€1,537.16
DAYTON 2JGA6 Upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC2EKT 2JGA6739.2Ruostumaton teräs5010135--€816.64
DAYTON 3BB87 Upotettava jätevesipumppu 4/10 Hv | AC8LDN 3BB87512303 Ruostumaton teräs--115--€720.97
DAYTON 3BB88 jätevedenpoistopumppu, 1/2 hv, valurauta, 120 VAC, 1750 rpm, 1-vaihe | AC8LDP 3BB88-12303 Ruostumaton teräs--140--€894.23
DAYTON 3BB89 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Ruostumaton teräs--140--€975.19
DAYTON 3BB90 Upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC8LDR 3BB9011710.7303 Ruostumaton teräs10070-17-€1,694.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2JGA7 upotettava jätevesipumppu 1 Hp
€951.27 / yksikkö