DAYTON 3BB87 Upotettava jätevesipumppu 4/10 Hv | AC8LDN

DAYTON 3BB87 upotettava jätevesipumppu 4/10 hv

Varastossa
Tuote: AC8LDN Malli: 3BB87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€802.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria12
Pohjamateriaalia303 Ruostumaton teräs
Johdon pituus20ft.
Halkaisija10.75 "
Vapauta NPT2"
Vastuuvapauden koko2 "- NPT
GPM vettä @ 10 Ft. pää95
GPM vettä @ 15 Ft. pää70
GPM vettä @ 20 Ft. pää40
GPM vettä @ 25 Ft. pää5
GPM vettä @ 5 Ft. pää115
Korkeus16.75 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP4/10
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää25.5 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila77-astetta F
Maks. Lämpötila77-astetta F
Moottorin kierrosluku1750
Vaihe1
Pumpun tyyppiautomaattisesti
RPM1750
Akselin materiaaliPiikarbidi
AkselitiivistePiikarbidi
Kytkimen tyyppiTether
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2225
Laivan korkeus (cm)48.01
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2JGA4 Upotettava jätevesipumppu 4/10 Hv | AC2EKQ 2JGA42811Ruostumaton teräs--90--€635.36
DAYTON 2JGA5 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv | AC2EKR 2JGA54212.3Ruostumaton teräs22-95--€1,708.01
DAYTON 2JGA6 Upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC2EKT 2JGA6739.2Ruostumaton teräs5010135--€878.21
DAYTON 2JGA7 upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC2EKU 2JGA7722.6Ruostumaton teräs5222130--€976.42
DAYTON 3BB88 jätevedenpoistopumppu, 1/2 hv, valurauta, 120 VAC, 1750 rpm, 1-vaihe | AC8LDP 3BB88-12303 Ruostumaton teräs--140--€995.79
DAYTON 3BB89 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Ruostumaton teräs--140--€1,056.79
DAYTON 3BB90 Upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC8LDR 3BB9011710.7303 Ruostumaton teräs10070-17-€1,557.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3BB87 upotettava jätevesipumppu 4/10 hv
€802.84 / yksikkö